VESTIL ตู้ถังแก๊ส CYL-EX-12-E ขนาด 40 x 28 ความจุ 12 ถัง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้ถังแก๊ส |
ประเภทประตูตู้ | ที่ใส่บานพับ |
ความจุชั้นวางของตู้ | ปอนด์ 340 |
ความจุ | ปอนด์ 340 |
สี | ขาว |
การก่อสร้าง | ประตูตาข่ายเหล็กขยาย |
ความจุกระบอกสูบ | 12 |
กระบอกสูบต่อชั้นวาง | 6 |
ความลึก | 32 1 / 8 " |
ระยะห่างระหว่างชั้นกลางและชั้นล่าง | 21 1 / 8 " |
วัสดุประตู | เหล็ก |
การก่อสร้างผนังสองชั้น | ใช่ |
เสร็จสิ้น | ทาสี |
วัด | 10 กรัม |
ความสูง | 44 1 / 8 " |
ตำนาน / สีพื้นหลัง | การแลกเปลี่ยนโพรเพน ไวไฟ ห้ามสูบบุหรี่ |
ที่ใส่กุญแจได้ | ใช่ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนประตู | 1 |
จำนวนชั้นวาง | 1 |
ความลึกโดยรวม | 32.125 " |
ความสูงโดยรวม | 44.13 " |
ความกว้างโดยรวม | 40 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เวสทิล-rp-cyl-ex-12-e.pdf |
วัสดุหลังคา | เหล็กแข็ง |
ความจุชั้นวาง | ปอนด์ 170 |
ขนาดถังโพรเพนมาตรฐาน | ปอนด์ 20 |
การกวาดล้างชั้นวางด้านบน | 19 5 / 8 " |
ความกว้าง | 40 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 172.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 109.22 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ระยะห่างระหว่างชั้นกลางและชั้นล่าง | ความสูง | จำนวนชั้นวาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
CYL-EX-12-S | 21 1 / 4 " | 44 1 / 8 " | 1 | ฿81,146 | ||
CYL-EX-18-S | 21 7 / 8 " | 68 1 / 4 " | 2 | ฿111,318 | RFQ
| |
CYL-EX-18-E | 21 7 / 8 " | 68 1 / 4 " | 2 | ฿111,318 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.