VESTIL CYL-LP-8-CA ตู้เก็บถัง Candian ความจุ 8 ถัง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้ถังแก๊ส |
ประเภทประตูตู้ | ที่ใส่บานพับ |
ความจุชั้นวางของตู้ | ปอนด์ 260 |
ความจุ | ปอนด์ 260 |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 32 " |
การก่อสร้างผนังสองชั้น | ใช่ |
วัด | 10 กรัม |
ความสูง | 68 1 / 4 " |
รู Dia | 0.4 " |
ความยาว | 32 " |
ที่ใส่กุญแจได้ | ใช่ |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนประตู | 1 |
จำนวนรูยึด | 4 |
จำนวนชั้นวาง | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-cyl-lp-8-ca.pdf |
ความจุชั้นวาง | ปอนด์ 130 |
สไตล์ | LP กระบอก |
ความจุกระบอกสูบสม่ำเสมอ | 8 |
ความยาวที่ใช้งานได้ | (2) 29-7 / 8 " |
ความกว้างที่ใช้งานได้ | (2) 29-7 / 8 นิ้ว |
ความกว้าง | 30 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 111.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 173.36 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 81.28 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | จำนวนชั้นวาง | สไตล์ | ความจุกระบอกสูบสม่ำเสมอ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYL-G-12-CA | 68 1 / 4 " | - | ถังแก๊สอื่น ๆ | 12 | 60 " | ฿102,215 | ||
CYL-G-8-CA | 68 1 / 4 " | - | ถังแก๊สอื่น ๆ | 8 | 30 " | ฿64,743 | ||
CYL-LP-16-CA | 68 1 / 4 " | 2 | LP กระบอก | 16 | 60 " | ฿92,450 | ||
CYL-LP-4-CA | 35 1 / 4 " | - | LP กระบอก | 4 | 30 " | ฿45,046 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.