VESTIL CYL-LT-1-PN กระบอกดอลลี่ยกแบบนิวแมติก
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กระบอกสูบยกดอลลี่ |
ความยาวฐาน | 23 3 / 8 " |
ความกว้างฐาน | 17 5 / 8 " |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ความจุ | ปอนด์ 300 |
วัสดุล้อ | ลมยาง |
วัสดุล้อเลื่อน | ลมยาง |
ประเภทล้อเลื่อน | (2) แข็ง |
สี | สีเหลือง |
ความจุกระบอกสูบ | 1 |
ความลึก | 23 3 / 8 " |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความสูง | 79 1 / 3 " |
ความยาว | 23 3 / 8 " |
ยกสูง | 14 " |
ความสูงในการยกสูงสุด | 9" |
ล้อล็อคได้ | ไม่ |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด เส้นผ่านศูนย์กลางกระบอกสูบ | 11 1 / 2 " |
สูงสุด ความสูงของกระบอกสูบ | 56 " |
จำนวนกระบอกสูบ | 1 |
จำนวนล้อ | 2 |
ความสูงโดยรวม | 79 1 / 3 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 23 3 / 8 " |
ความกว้างโดยรวม | 17 5 / 8 " |
ขับเคลื่อนด้วย | เครื่องกว้านมือ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-cyl-lt-1-pn.pdf |
ล้อหลัง Dia. | 10 " |
ล้อ Dia | 10 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 10 " |
ประเภทล้อ | นิวเมติก, คงที่ |
ความกว้างล้อ | 2 1 / 2 " |
ความกว้าง | 17 5 / 8 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 215.9 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 81.28 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.8 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
CYL-LT-1-ชม | ยางแข็ง ยึดอยู่กับที่ | ฿28,026 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.