VESTIL D-150/650-10 ซีลยางขอบ 10 นิ้ว สำหรับประตูสูง 10 ฟุต
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | การรวมกันของ Dock Seal / Shelter |
ประเภทไฟล์แนบ | ติดตั้งกับประตูท่าเรือโหลด |
สี | ดำ, เหลือง |
ความยาวที่บีบอัด | 5" |
ความสูงของประตู | 90 " |
ความกว้างประตู | 96 " |
ผ้าม่านหล่น | 30 " |
เหมาะกับความกว้างของประตู | 8 ฟุต |
วัสดุกรอบ | ไม้ผู้หญิง |
ความสูงของส่วนหัว | 4" |
ความสูง | 126 " |
รวมถึง | ฮาร์ดแวร์สำหรับการติดตั้ง |
ความยาว | 10 " |
วัสดุ | ไนลอนเคลือบไวนิล |
สูงสุด ความสูงของประตู | 10 ฟุต |
ความสูงโดยรวม | 126 " |
ความกว้างโดยรวม | 114 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-d-150-650-10.pdf |
เงื้อม | 10 " |
วัสดุที่พักพิง | ไนลอนเคลือบไวนิล, โฟมโพลียูรีเทน |
ความสูงด้านข้าง | 120 " |
ความกว้างด้านข้าง | 12 " |
ความสูงของแถบไกด์มาตรฐาน | 30 " |
ความสูงของซีลด้านบน | 4" |
UPC | 691215011945 |
ความกว้าง | 114 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 126 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 320.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รหัส HS | 3925200091 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงของส่วนหัว | เงื้อม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
D-150 / 650-20 | 6" | 20 " | ฿87,918 | ||
D-150 / 650-12 | 4" | 12 " | ฿81,011 | ||
D-150 / 650-11 | 4" | 11 " | ฿71,010 | ||
D-150 / 650-13 | 6" | 13 " | ฿73,902 | ||
D-150 / 650-14 | 6" | 14 " | ฿76,689 | ||
D-150 / 650-15 | 6" | 15 " | ฿78,214 | ||
D-150 / 650-16 | 6" | 16 " | ฿79,524 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.