VESTIL D-25-LD-BLK-SG Self Dumping Hopper, Light Duty, 0.25 คิว yd., 2000 Lb., กึ่งเงาดำ, เหล็ก
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถังขยะมูลฝอย |
ความยาวของสาย | 48 " |
ความจุ | ปอนด์ 2000 |
สี | Black |
ศูนย์กระเป๋าส้อม | 18 " |
ความสูงของกระเป๋าส้อม | 2 1 / 2 " |
ความกว้างของกระเป๋าส้อม | 7 1 / 2 " |
วัด | 12 กรัม |
เกจ (เหล็ก) | 12 กรัม |
ความสูง | 38 " |
ความยาว | 51.88 " |
วัสดุ | เหล็ก |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-atp-c-2436.pdf |
ปริมาณ | 1/4 ลบ.ม. yd. |
ความกว้าง | 26 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ปริมาณ | ความจุ | ความยาว | ความกว้าง | ความสูง | ศูนย์กระเป๋าส้อม | เกจ (เหล็ก) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-100-LD | 1 ลบ.ม. yd. | ปอนด์ 2000 | 61.13 " | 41.69 " | 42.69 " | 18 " | - | ฿78,510 | ||
D-100-LD-GRN-T | 1 ลบ.ม. yd. | ปอนด์ 2000 | 61 1 / 4 " | 42 5 / 9 " | 42 2 / 3 " | - | - | ฿82,850 | ||
D-100-LD-GY-SG | 1 ลบ.ม. yd. | ปอนด์ 2000 | 61 1 / 8 " | 41 11 / 16 " | 42 11 / 16 " | 18 " | - | ฿82,850 | ||
D-100-LD-ORG-C | 1 ลบ.ม. yd. | ปอนด์ 2000 | 61.13 " | 42.56 " | 42.69 " | 18 " | - | ฿82,850 | ||
D-100-LD-SR | 1 ลบ.ม. yd. | ปอนด์ 2000 | 61 1 / 8 " | 42 9 / 16 " | 42 11 / 16 " | - | - | ฿82,850 | ||
D-100-LD-WHT | 1 ลบ.ม. yd. | ปอนด์ 2000 | 61 1 / 4 " | 42 5 / 9 " | 42 2 / 3 " | 18 " | - | ฿82,850 | ||
D-100-LD-เยล | 1 ลบ.ม. yd. | ปอนด์ 2000 | 61 1 / 8 " | 41 11 / 16 " | 42 11 / 16 " | 18 " | - | ฿82,850 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.