VESTIL D-300-MD-BRN-EB ถังแบบเทขยะเอง, งานปานกลาง, 3 คิว yd., 4000 Lb., สีน้ำตาลเอิร์ธโทน, เหล็ก
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถังขยะมูลฝอย |
ความยาวของสาย | 48 " |
ความจุ | ปอนด์ 4000 |
สี | เอิร์ธบราวน์ |
ศูนย์กระเป๋าส้อม | 28 " |
ความสูงของกระเป๋าส้อม | 2 1 / 2 " |
ความกว้างของกระเป๋าส้อม | 7 1 / 2 " |
วัด | 10 กรัม |
เกจ (เหล็ก) | 10 กรัม |
ความสูง | 51 13 / 16 " |
ความยาว | 68 5 / 8 " |
วัสดุ | เหล็ก |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-atp-c-2436.pdf |
ปริมาณ | 3 ลบ.ม. yd. |
ความกว้าง | 81 3 / 4 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ปริมาณ | ความจุ | ความยาว | ความกว้าง | ความสูง | ศูนย์กระเป๋าส้อม | เกจ (เหล็ก) | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-100-นพ | 1 ลบ.ม. yd. | ปอนด์ 4000 | 61.13 " | 41.5 " | 42.69 " | 18 " | - | ฿84,663 | ||
D-100-MD-GRN-T | 1 ลบ.ม. yd. | ปอนด์ 4000 | 61.13 " | 42.56 " | 42.75 " | 18 " | - | ฿91,525 | ||
D-100-MD-GY-SG | 1 ลบ.ม. yd. | ปอนด์ 4000 | 61 1 / 8 " | 42 9 / 16 " | 42 3 / 4 " | 18 " | - | ฿91,525 | ||
D-100-MD-ORG-C | 1 ลบ.ม. yd. | ปอนด์ 4000 | 61 1 / 8 " | 41 1 / 2 " | 42 11 / 16 " | 18 " | - | ฿91,525 | ||
D-100-MD-SR | 1 ลบ.ม. yd. | ปอนด์ 4000 | 61 1 / 8 " | 41 1 / 2 " | 42 11 / 16 " | 18 " | - | ฿91,525 | ||
D-100-MD-WHT | 1 ลบ.ม. yd. | ปอนด์ 4000 | 61.13 " | 42.56 " | 42.75 " | 18 " | - | ฿91,525 | ||
D-100-MD-เยล | 1 ลบ.ม. yd. | ปอนด์ 4000 | 61 1 / 8 " | 42 9 / 16 " | 42 3 / 4 " | 18 " | - | ฿91,525 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.