ชิ้น | ถังขยะ |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ความยาวของสาย | 48 " |
ความจุ | ปอนด์ 2000 |
สี | สีน้ำเงิน |
ความกว้างของส้อมที่เข้ากันได้ | 7.5 " |
ศูนย์กระเป๋าส้อม | 18 " |
ความสูงของกระเป๋าส้อม | 2 1 / 2 " |
ความกว้างของกระเป๋าส้อม | 7 1 / 2 " |
ความหนาของส้อม | 2.5 " |
ความสูง | 42.69 " |
ความสูงของถัง | 42.69 " |
ความยาวถัง | 61.0625 " |
ความกว้างของถัง | 38.81 " |
ความยาว | 61.06 " |
วัสดุ | เหล็ก |
ความหนาของวัสดุ | 12 กรัม |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-d-ns-100-ld.pdf |
UPC | 691215116411 |
ปริมาณ | 1 ลบ.ม. yd. |
ความกว้าง | 38.81 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.