VESTIL รถบรรทุกดรัม DBT-4R-PO, ล้อโพลีแข็ง 4 ล้อ, 100 ปอนด์ ความจุ สีเหลือง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกกลอง |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 19.5625 " |
วัสดุกลอง | เหล็ก |
ขนาดถังซัก | 55 แกลลอน. |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ล้อหน้า Dia. | 6" |
วัสดุล้อหน้า | โพลีบนโพลี |
ประเภทลูกล้อหน้า | เข้มงวด |
ความกว้างของล้อหน้า | 2" |
ความสูง | 60.63 " |
ความยาว | 19.56 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1000 |
ลูกล้อหลัก Dia | 10 " |
วัสดุล้อหลัก | โพลีบนโพลี |
ความกว้างของล้อหลัก | 2 1 / 2 " |
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อหลัก | 10 " |
ความกว้างล้อหลัก | 2 1 / 2 " |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนลูกล้อหลัก | 2 |
จำนวนล้อหลัก | 2 |
จำนวนลูกล้อด้านหลัง | 2 |
จำนวนลูกล้อกันโคลง | 2 |
ความลึกโดยรวม | 19.5625 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-dbt-4r-po.pdf |
ล้อหลัง Dia. | 10 " |
วัสดุล้อหลัง | โพลีบนโพลี |
ความกว้างล้อหลัง | 2.5 " |
โคลงล้อ Dia. | 6" |
วัสดุลูกล้อกันโคลง | โพลีบนโพลี |
ประเภทลูกล้อกันโคลง | เข้มงวด |
ความกว้างของล้อโคลง | 2" |
ความกว้าง | 23.69 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | วัสดุล้อหน้า | ประเภทลูกล้อหน้า | ความกว้างของล้อหน้า | ความยาว | วัสดุล้อหลัก | วัสดุล้อหลัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBT-4R-MR | 19.5625 " | แม่พิมพ์ยาง | เข้มงวด | 2" | 19.56 " | แม่พิมพ์ยาง | แม่พิมพ์ยาง | ฿31,246 | RFQ
| |
DBT-4RS-MR | 21.0625 " | โพลีบนโพลี | หมุน | 1 1 / 4 " | 21.06 " | แม่พิมพ์ยาง | แม่พิมพ์ยาง | ฿33,810 | RFQ
| |
DBT-4RS-ปณ | 21.0625 " | โพลีบนโพลี | หมุน | 1 1 / 4 " | 21.06 " | โพลีบนโพลี | โพลีบนโพลี | ฿32,013 | RFQ
| |
DBT-P-4R-MR | 27.25 " | แม่พิมพ์ยาง | เข้มงวด | 2" | 27.25 " | แม่พิมพ์ยาง | แม่พิมพ์ยาง | ฿31,249 | RFQ
| |
DBT-P-4R-ปณ | 27.25 " | โพลีบนโพลี | เข้มงวด | 2" | 27.25 " | โพลีบนโพลี | โพลีบนโพลี | ฿31,576 | RFQ
| |
DBT-P-4RS-MR | 28.8125 " | โรงเรียนสารพัดช่าง | หมุน | 2" | 28.81 " | แม่พิมพ์ยาง | แม่พิมพ์ยาง | ฿34,141 | RFQ
| |
DBT-P-4RS-ปณ | 28.8125 " | โรงเรียนสารพัดช่าง | หมุน | 2" | 28.81 " | โพลีบนโพลี | โพลีบนโพลี | ฿33,271 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.