VESTIL รถบรรทุกดรัม DBT-P-SA-MR ระบบสปริงช่วย แม่พิมพ์บนยาง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกกลอง |
ยอมรับ | ถังพลาสติกขนาด 55 แกลลอน |
ความจุ | ปอนด์ 1,000 |
ล้อ Dia. | 10 " |
วัสดุล้อ | แม่พิมพ์บนยาง |
ประเภทล้อ | แม่พิมพ์บนยาง |
ความกว้างของล้อ | 2 1 / 2 " |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 22 " |
วัสดุกลอง | พลาสติก |
ขนาดถังซัก | 55 แกลลอน. |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความสูง | 60.63 " |
ความยาว | 22 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1000 |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนล้อ | 2 |
ความลึกโดยรวม | 22 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-dbt-p-sa-mr.pdf |
ล้อหลัง Dia. | 10 " |
วัสดุล้อหลัง | แม่พิมพ์ยาง |
ความกว้างล้อหลัง | 2.5 " |
UPC | 691215076579 |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 10 " |
ประเภทล้อ | แม่พิมพ์บนยาง |
ความกว้างล้อ | 2.5 " |
ความกว้าง | 23.69 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 65.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 158.12 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 59.69 |
รหัส HS | 8716805010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุล้อ | ความลึก | ความยาว | วัสดุล้อหลัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DBT-P-SA-ปณ | โพลีบนโพลี | 22 " | 22 " | โพลีบนโพลี | ฿26,938 | ||
DBT-SA-MR | แม่พิมพ์บนยาง | 14.3125 " | 14.31 " | แม่พิมพ์บนยาง | ฿26,779 | ||
ทบ.-ศอ.บต | โพลีบนโพลี | 14.3125 " | 14.31 " | โพลีบนโพลี | ฿26,284 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.