VESTIL DCBB-42-4.5 เสากั้นแบบโซ่ Dock ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4.5 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่าเรือเชนสิ่งกีดขวางระบบโคมไฟสนาม |
ความยาวฐาน | 8" |
ความยาวแผ่นฐาน | 8" |
ความกว้างของแผ่นฐาน | 8" |
ความหนาฐาน | 0.63 " |
ความกว้างฐาน | 8" |
โคมไฟสนาม Dia. | 4 1 / 2 " |
วัสดุโคมไฟสนาม | เหล็ก |
วัสดุหมวก | พลาสติก |
ความยาวของโซ่ | 127 " |
สี | สีเหลือง |
ความกว้างประตู | 10 ฟุต |
ความสูง | 42 " |
รวมถึง | (2) โซ่ยาว 127", (2) เสา - แต่ละอันมี (4) รูยึด 7/8" x 1 1/4", (1) ที่จับเสาโซ่, (4) ข้อต่อด่วน และ (16) การกรีดตัวเอง สกรู |
ภายใน Dia | 4 1 / 2 " |
ความยาว | 146.25 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนเสา | 2 |
จำนวนด้ามจับโซ่ | 1 |
จำนวนโซ่ | 2 |
จำนวนขายึด | 4 |
จำนวนลิงค์ด่วน | 4 |
จำนวนสกรูเกลียวปล่อย | 16 |
ภายนอก Dia. | 4.5 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-dcbb-42-4-5.pdf |
ความกว้าง | 8" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 371.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | โคมไฟสนาม Dia. | ความสูง | ภายใน Dia | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DCBB-42-5.5 | 5 1 / 2 " | 42.19 " | 5.5625 " | 5.5625 " | ฿23,317 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.