VESTIL DCHT-1-FF รถดรัมและมือโยก, 750 ปอนด์ ความจุ, วัตถุประสงค์หลายประการ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกกลอง |
ประเภทการดำเนินการ | ตามแนวนอน |
ความจุ | ปอนด์ 750 |
ล้อ Dia. | 16 " |
วัสดุล้อ | โฟมที่เต็มไป |
ประเภทล้อ | โฟมที่เต็มไป |
ความกว้างของล้อ | 4" |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 28.875 " |
กลอง Dia | 18 1/4", 22 1/2" |
ความสูงของกลอง | 11 5 / 8 " |
วัสดุกลอง | เหล็ก, พลาสติก |
ขนาดถังซัก | 30 แกลลอน 55 แกลลอน |
ประเภทกลอง | ประคอง |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความสูง | 59.88 " |
ความยาว | 28.88 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 750 |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนล้อ | 2 |
ความลึกโดยรวม | 28.875 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-dcht-1-ff.pdf |
ล้อหลัง Dia. | 16 " |
วัสดุล้อหลัง | โฟมที่เต็มไป |
ความกว้างล้อหลัง | 4" |
ความกว้างที่ใช้งานได้ | 18 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 16 " |
ประเภทล้อ | โฟมที่เต็มไป |
ความกว้างล้อ | 4" |
ความกว้าง | 26.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 63 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 153.19 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 73.98 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 68.58 |
รหัส HS | 8716805010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | ความยาว | ความจุโหลด | วัสดุล้อหลัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ดีเอชที-1 | 28.9375 " | 59.81 " | 28.94 " | ปอนด์ 500 | นิวเมติก | ฿42,325 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.