VESTIL DCR-880-M รถขนย้ายดรัมแบบวงล้อ, ดรัมเดี่ยว, 880 Lb. ความจุ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกกลอง |
วัสดุล้อ | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน |
ขนาดล้อ | 8" ถึง 2"' |
ประเภทล้อ | หมุน |
สี | สีเหลือง |
ความลึกของเปล | 3" |
ความสูงของเปล | 2" |
ความกว้างแท่นวาง | 16.5 " |
ดรัมแอคชั่น | โหลด |
ขนาดถังซัก | 55 แกลลอน. |
ประเภทกลอง | ปิด, เปิด |
เสร็จสิ้น | ชุบสังกะสีสีเหลือง |
ความสูง | 45.25 " |
ช่วงกราม | 31 "ถึง 47" |
ความยาว | 49.94 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 880 |
แม็กซ์ ยก | 6 "ถึง 12" |
จำนวนล้อ | 4 |
จำนวนล้อ | 4 |
จำนวนกลอง | 1 |
การดำเนินการ | วงล้อมือ |
ประเภทการดำเนินงาน | คู่มือ, กลไกอัตโนมัติ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-dcr-880-m.pdf |
UPC | 691215012829 |
ความกว้าง | 68.94 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 123.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 114.94 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 126.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 175.1 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทการดำเนินงาน | วัสดุกลอง | ประเภทกลอง | ขนาดถังซัก | ความจุโหลด | ดรัมแอคชั่น | จำนวนกลอง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCR-880-H. | คู่มือ, กลไกอัตโนมัติ | ไฟเบอร์ พลาสติก เหล็ก | ปิด, เปิด | 55 แกลลอน. | ปอนด์ 1500 | โหลด | 1 | ฿80,777 | ||
DCR-880-H-ดีซี | แบตเตอรี่, ไฟ DC | ไฟเบอร์ พลาสติก เหล็ก | ปิด, เปิด | 55 แกลลอน. | ปอนด์ 1500 | โหลด | 1 | ฿222,210 | ||
DCR-880-H-HP | คู่มือ, ลมอัตโนมัติ | ไฟเบอร์ พลาสติก เหล็ก | ปิด, เปิด | 55 แกลลอน. | ปอนด์ 880 | โหลด | 1 | ฿85,090 | ||
DCR-880-H-HP-DC | แบตเตอรี่, ไฟ DC | ไฟเบอร์ พลาสติก เหล็ก | ปิด, เปิด | 55 แกลลอน. | ปอนด์ 880 | โหลด | 1 | ฿221,394 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.