VESTIL DD-EX-A เครื่องแยกส่วนหัวของดรัมอากาศอุตสาหกรรม
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กลอง Deheader |
CFM | 25 CFM |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 17 " |
อัตราการไหล | 25 CFM |
เกียร์ | 30:1 |
ความสูง | 25 " |
ความยาว | 17 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
มอเตอร์ HP | 1/2 แรงม้า |
ชนิดเครื่องยนต์ | 4 ใบพัดแบบพลิกกลับได้ |
การดำเนินการ | อากาศ |
ผ่านการตัดฝา | เพื่อ 1 2 |
แหล่งพลังงาน | อากาศ |
วัดความแรงบีบคั้น | 60 ถึง 100 psi |
PSI | 60-100 |
ความกว้าง | 11 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 36 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 43.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 27.94 |
รหัส HS | 8467290090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความสูง | ความยาว | มอเตอร์ HP | ผ่านการตัดฝา | แหล่งพลังงาน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD-EX-E | สีเหลือง | 25 " | 17 " | 1/3 แรงม้า | เพื่อ 1 2 | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | 11 " | ฿526,628 | ||
DD-EZ-E | Black | 24 " | 12 " | ฮิตแรงม้า | เพื่อ 3 5 | ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง, ไฟฟ้า | 10 " | ฿346,905 | ||
DD-EZ-M | Black | 18 " | 12 " | - | เพื่อ 3 5 | ด้วยมือ | 7" | ฿203,282 | ||
ดีดี - เอ็ม | Black | 12 " | 12 " | - | 1 | ด้วยมือ | 4" | ฿41,997 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.