Vestil Dft-al | ก๊อกกลอง ชุบทองเหลือง อะลูมิเนียม บึง 3/4 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL DFT-AL ก๊อกกลอง ชุบทองเหลือง อะลูมิเนียม บึง 3/4 นิ้ว | AG7QLW 36JP46

VESTIL DFT-AL ก๊อกกลอง ชุบทองเหลือง อะลูมิเนียม บึง 3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG7QLW รุ่น: DFT-ALข้ามอ้างอิง: 36JP46

รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
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
฿1,053 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกลอง Faucet
รวมแบตเตอรี่แล้วไม่
บุ้งรูเดีย.3 / 4 "
ขนาดบึง3 / 4 "
ทนต่อสารเคมีแย่ที่สุด
สีทองเหลือง
ความต้านทานการกัดกร่อนใช่
วัสดุก๊อกน้ำอลูมิเนียม
ความทนทานต่อสารเคมีของน้ำมันเบนซินดี
ความสูง4.5 "
ความยาว4"
ที่ใส่กุญแจได้ใช่
วัสดุอลูมิเนียม
หน่วยวัดแต่ละ
เต้าเสียบ Dia.0.75 "
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์เสื้อกั๊ก-rp-dft-al.pdf
ประเภทซีลPTFE
ด้าย Dia.3 / 4 "
ความกว้าง1.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8481801050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นทนต่อสารเคมีสีวัสดุก๊อกน้ำความสูงความยาววัสดุความกว้างราคา
VESTIL DFT-ADJ ก๊อกกลองแบบปรับได้ ทองเหลือง บึง 3/4 นิ้ว | AG7QLV 36JP49 DFT-ADJแย่ที่สุดทองเหลืองทองเหลือง5.75 "4"ทองเหลือง1.31 "฿3,886
VESTIL DFT-AS-SC ก๊อกกลอง ชุบทองเหลือง ซิงค์ บึง 3/4 นิ้ว | AG7QLX 36JP47 DFT-AS-SCแย่ที่สุดทองเหลืองโลหะผสมสังกะสีหล่อ4.75 "4"สังกะสี1.75 "฿2,202
VESTIL DFT-RIGID ก๊อกผสมกลอง ปรับไม่ได้ ทองเหลือง บึง 3/4 นิ้ว | AG7QLY 36JP48 DFT-เข้มงวดแย่ที่สุดทองเหลืองทองเหลือง6.25 "4"ทองเหลือง1.5 "฿3,177
VESTIL DFT-SS ก๊อกกลองสแตนเลส บึง 3/4 นิ้ว | AG7QLZ DFT-เอสเอสดีเงินเหล็กกล้าไร้สนิม4.13 "5.69 "เหล็กกล้าไร้สนิม1.62 "฿10,489

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL DFT-AL ก๊อกกลอง ชุบทองเหลือง อะลูมิเนียม บึง 3/4 นิ้ว
฿1,053 / หน่วย