VESTIL DH-MR2-2448-D รถเข็นมือจับตามหลักสรีรศาสตร์ ยาง พร้อมท่อระบายน้ำ ขนาด 24 x 48 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกมือตามหลักสรีรศาสตร์ |
ความจุ | ปอนด์ 2400 |
วัสดุล้อ | แม่พิมพ์บนยาง |
ขนาดล้อ | 8 "x 2" |
ประเภทล้อ | (2) หมุนด้วยแบริ่งลูกกลิ้ง (2) แข็งด้วยแบริ่งลูกกลิ้ง |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 55 " |
ประเภทการจัดการ | กระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™ |
ความสูง | 41 " |
ในร่มกลางแจ้ง | ในร่ม |
ความยาว | 55 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความจุรถเข็น | ปอนด์ 2400 |
จำนวนล้อ | 4 |
จำนวนชั้นวาง | 2 |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 47 13 / 16 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 23 13 / 16 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-dh-mr2-2448-d.pdf |
ความจุชั้นวาง | ปอนด์ 2000 |
การกวาดล้างชั้นวาง | 20 3 / 4 " |
ความสูงของชั้นวาง | 36.12 |
ความยาวชั้นวาง | 47.8 " |
ความกว้างของชั้นวาง | 23.8 " |
ความสูงของชั้นวางสูงสุด | 36 1 / 8 " |
ความกว้าง | 24.5 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ความจุ | วัสดุล้อ | ความสูงของชั้นวาง | ความยาวชั้นวาง | ความกว้างของชั้นวาง | ความกว้าง | ประเภทล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DH-PH4-2436-D | 23 13 / 16 " | - | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 36.19 " | - | 23.8 " | 24.5 " | (2) หมุนด้วยแบริ่งลูกกลิ้ง (2) แข็งด้วยแบริ่งลูกกลิ้ง | ฿47,015 | ||
DH-PH4-2448-D | 23 13 / 16 " | - | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 36.19 " | - | 23.8 " | 24.5 " | (2) หมุนด้วยแบริ่งลูกกลิ้ง (2) แข็งด้วยแบริ่งลูกกลิ้ง | ฿50,447 | ||
DH-PH4-2460-D | 23 13 / 16 " | - | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 36.19 " | - | 23.8 " | 24.5 " | (2) หมุนด้วยแบริ่งลูกกลิ้ง (2) แข็งด้วยแบริ่งลูกกลิ้ง | ฿53,664 | ||
DH-PH4-2472-D | 23 13 / 16 " | - | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 36.19 " | - | 23.8 " | 24.5 " | (2) หมุนด้วยแบริ่งลูกกลิ้ง (2) แข็งด้วยแบริ่งลูกกลิ้ง | ฿56,670 | RFQ
| |
DH-PH4-3060-D | 29 13 / 16 " | - | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 36.19 " | - | 29.8 " | 30.5 " | (2) หมุนด้วยแบริ่งลูกกลิ้ง (2) แข็งด้วยแบริ่งลูกกลิ้ง | ฿57,482 | ||
DH-PH4-3448-D | 33 13 / 16 " | - | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 36.19 " | - | 33.8 " | 34.5 " | (2) หมุนด้วยแบริ่งลูกกลิ้ง (2) แข็งด้วยแบริ่งลูกกลิ้ง | ฿57,380 | ||
DH-PH4-3460-D | 33 13 / 16 " | - | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน | 36.19 " | - | 33.8 " | 34.5 " | (2) หมุนด้วยแบริ่งลูกกลิ้ง (2) แข็งด้วยแบริ่งลูกกลิ้ง | ฿58,192 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.