VESTIL DHHT-250A-FD-PN รถบรรทุกมืออลูมิเนียมพับได้ ระบบนิวแมติก
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถบรรทุกมือพับ |
ความจุ | ปอนด์ 250 |
ล้อ Dia. | 10 " |
ขนาดล้อ | 10 "x3" |
ประเภทล้อ | นิวเมติก |
ความกว้างของล้อ | 3" |
พับได้ | ใช่ |
สี | เงิน |
ความลึก | 18.375 " |
ความสูงพับ | 33 " |
ความยาวพับ | 12 5 / 16 " |
ความกว้างพับ | 19 7 / 8 " |
ความสูง | 48.38 " |
ความยาว | 18.38 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 250 |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
หน่วยวัด | แต่ละ |
Noseplate ความลึก | 6.8125 " |
ความยาวแผ่นรองจมูก | 6 13 / 16 " |
ความหนาของแผ่นปิดจมูก | 0.13 " |
ความกว้างของแผ่นปิดจมูก | 11.81 " |
จำนวนล้อ | 2 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-dhht-250a-fd-pn.pdf |
ใช้ | วัตถุประสงค์ทั่วไป |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 10 " |
ประเภทล้อ | นิวเมติก |
ความกว้างล้อ | 3" |
ความกว้าง | 19.88 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 122.87 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 46.67 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 49.61 |
รหัส HS | 8716805010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
DHHT-250A-FD-UB | ยูรีเทนสีฟ้าแบน | ฿12,815 | ||
DHHT-250A-FD-UBK | ยูรีเทนสีดำไม่แบน | ฿13,906 | ||
DHHT-250A-FD-UR | ยูรีเทนสีแดงแบนฟรี | ฿13,906 | ||
DHHT-250A-FD-UY | ยูรีเทนสีเหลืองไม่แบน | ฿13,906 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.