ชิ้น | ผ้าใบกันน้ำ |
สี | สีน้ำเงิน |
ความลึก | 96 " |
ความสูง | 1" |
ความยาว | 96 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ทนต่อโรคราน้ำค้าง | ใช่ |
สถานที่เมานท์ | กำลังโหลด Dock, Dock Leveler |
รวมฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้ง | ไม่จำเป็นต้องใช้ |
ขนาดบรรจุ | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-dib-96.pdf |
ความหนา | 1" |
UPC | 691215068123 |
สวิตช์กันน้ำ | ใช่ |
ความกว้าง | 90 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.65 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 243.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 228.6 |
รหัส HS | 5811004000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.