VESTIL DIE-2430-36-C Ergo โต๊ะ Chrome Platform แบบแมนนวล ขนาด 37 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็น Scissor Lift |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ความจุ | ปอนด์ 2000 |
ล้อ Dia. | 5" |
วัสดุล้อ | โพลีบนเหล็ก |
ประเภทล้อ | (2) แข็ง (2) หมุนด้วยเบรกข้าง |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | สีน้ำเงิน |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ล้อหน้า Dia. | 5" |
วัสดุล้อหน้า | โพลีบนเหล็ก |
จัดการความสูง | 38 " |
ความยาวจับ | 38 " |
ความสูง | 38 " |
ความยาว | 37.5 " |
ความสูงในการยกสูงสุด | 36 " |
ความสูงลดลง | 24 1 / 2 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ระยะการเดินทาง | 11.5 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. ยกสูง | 24.5 " |
จำนวนล้อ | 4 |
จำนวนล้อ | 4 |
ประเภทการดำเนินงาน | เท้าดำเนินการ |
เสร็จสิ้นแพลตฟอร์ม | ชุบโครเมี่ยม |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 30 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็ก |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 24 " |
แหล่งพลังงาน | ด้วยมือ |
ขับเคลื่อนด้วย | เท้า |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-die-2430-36-c.pdf |
ยกสูง | 36 " |
ล้อหลัง Dia. | 5" |
วัสดุล้อหลัง | โพลีบนเหล็ก |
UPC | 691215106139 |
ความกว้าง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 130.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 112.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 116.21 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงในการยกสูงสุด | รวมแบตเตอรี่แล้ว | ประเภทล้อ | สูงสุด ระยะการเดินทาง | นาที. ยกสูง | ประเภทการดำเนินงาน | แหล่งพลังงาน | วัสดุล้อหลัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ดีอี-2430-36 | 36 " | ไม่ | (2) แข็ง (2) หมุนด้วยเบรกข้าง | 12 " | 24 " | เท้าดำเนินการ | ด้วยมือ | โพลีบนเหล็ก | ฿64,906 | ||
ดีอี-2430-48 | 48 " | ไม่ | (2) แข็ง (2) หมุนด้วยเบรกข้าง | 18 " | 30 " | เท้าดำเนินการ | ด้วยมือ | โพลีบนเหล็ก | ฿67,853 | ||
ดีอี-2430-48-ซี | 48 " | ไม่ | (2) แข็ง (2) หมุนด้วยเบรกข้าง | 17.5 " | 30.5 " | เท้าดำเนินการ | ด้วยมือ | โพลีบนเหล็ก | ฿75,920 | ||
ดีอี-2430-60 | 60 " | ไม่ | (2) แข็ง (2) หมุนด้วยเบรกข้าง | 24 " | 36 " | เท้าดำเนินการ | ด้วยมือ | โพลีบนเหล็ก | ฿70,089 | ||
ดีอี-2430-60-ซี | 60.75 " | ไม่ | (2) แข็ง (2) หมุนด้วยเบรกข้าง | 24 " | 36.75 " | เท้าดำเนินการ | ด้วยมือ | โพลีบนเหล็ก | ฿77,778 | ||
ดี-2430-ดีซี-ซี | 51 " | ใช่ | (2) แข็ง (2) หมุนด้วยเบรคข้าง | 27 " | 24 " | ปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้ | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | ยูรีเทน | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.