VESTIL บันไดท่าเรือ DKL-10 แบบเดินผ่าน 10 ขั้น
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บันไดคงที่ |
ความจุ | ปอนด์ 300 |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 40.12 " |
ระยะห่างระหว่างขั้นตอน | 12 " |
ระยะทางจากท่าเรือหน้า | 8 3 / 8 " |
ความสูง | 161.5 " |
รวมถึง | ฮาร์ดแวร์สำหรับการติดตั้ง |
ความยาว | 8.437 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
รูยึด Dia. | 9 / 16 " |
จำนวนขั้นตอน | 10 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-dkl-10.pdf |
รุ่งเดีย. | 1" |
ความลึกของขั้นตอน | 1-5 / 8 " |
ความกว้างขั้นตอน | 18 " |
ความสูงขั้นสูงสุด | 111 " |
ระยะทางก้าวทั้งหมด | 11 " |
ความกว้าง | 20.44 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 80.1 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 410.21 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 21.43 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 51.59 |
รหัส HS | 7326908560 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.