VESTIL DLINE-5-T Tie Off Round Bottom Drum Liner, 5 Gallon
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ซับถัง |
ความจุ | 5 แกลลอน. |
ปริมาณกรณี | 350 |
สี | ทูโทนช็อคชิพ |
ขนาดตู้คอนเทนเนอร์ | 5 แกลลอน. |
ความสูง | 22 " |
ความยาว | 18 " |
วัสดุ | LDPE |
หน่วยวัด | กรณี |
จำนวนกล่อง | 350 |
สไตล์ | เรามีความยืดหยุ่น |
ความหนา | 4 พัน |
ชนิดภาพเขียน | ผูกปิด |
ความกว้าง | 18 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 21.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รหัส HS | 3923210095 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ปริมาณกรณี | วัสดุ | จำนวนกล่อง | สไตล์ | ความหนา | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLINE-5-15-HD | 100 | เอทิลีนความหนาแน่นสูง | 100 | เข้มงวด | 15 พัน | เรียบ | ฿24,213 | ||
DLINE-5-15-LD | 100 | LDPE | 100 | เข้มงวด | 15 พัน | เรียบ | ฿24,215 | ||
DLINE-5-15-LD-AS | 100 | LDPE | 100 | เข้มงวด | 15 พัน | เรียบเนียน ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ | ฿24,973 | ||
ดีไลน์-5-พี | 500 | LDPE | 500 | เรามีความยืดหยุ่น | 4 พัน | ปอกเปลือก | ฿67,144 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.