ชิ้น | Drum Lifter |
ความจุ | ปอนด์ 550 |
ล้อ Dia. | 6" |
ล็อคล้อ | ไม่ |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 48 " |
ขนาดถังซัก | 55 แกลลอน. |
รวมด้ามจับ | ใช่ |
จัดการวัสดุ | เหล็ก |
ความสูง | 31.5 " |
ยกสูง | 8" |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนล้อ | 4 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-dm-550.pdf |
เอียง | ใช่ |
ความกว้าง | 45.69 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.