VESTIL DOME-32 กระจกโดมอุตสาหกรรมอะคริลิค 360 องศา ระยะ 32 ฟุต สีเงิน
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กระจกนูนในร่ม / กลางแจ้ง |
ประมาณ. การดูระยะทาง | 32 ฟุต |
การสนับสนุน | ไม่มี |
สี | เงิน |
ความลึก | 34 " |
ความสูง | 13 " |
รวมถึง | โซ่แขวนและตะขอรูปตัว S |
ในร่มกลางแจ้ง | ในร่ม |
ความยาว | 34 " |
วัสดุเลนส์ | อะคริลิค |
วัสดุ | อะคริลิค |
หน่วยวัด | แต่ละ |
วิธีการติดตั้ง | ชุดโซ่แขวน |
Dia โดยรวม | 34 " |
รูปร่าง | เต็มโดม |
ชนิดภาพเขียน | เต็มโดม |
UPC | 691215085960 |
มุมมอง | 360 องศา |
ความกว้าง | 34 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 86.36 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 86.36 |
รหัส HS | 9002904000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประมาณ. การดูระยะทาง | ความลึก | ความสูง | รูปร่าง | ชนิดภาพเขียน | มุมมอง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
โดม -18 | 18 ฟุต | 18 " | 8" | - | เต็มโดม | 360 องศา | 18 " | ฿3,761 | ||
โดม -26 | 26 ฟุต | 28 " | 10 " | - | เต็มโดม | 360 องศา | 28 " | ฿5,890 | ||
โดม -36 | 36 ฟุต | 36 " | 15 " | - | เต็มโดม | 360 องศา | 36 " | ฿11,287 | ||
โดม -H18 | 18 ฟุต | 9" | 8" | - | โดมครึ่ง | 180 องศา | 18 " | ฿2,556 | ||
โดม -H26 | 26 ฟุต | 13 " | 10 " | - | โดมครึ่ง | 180 องศา | 26 " | ฿3,707 | ||
โดม -H32 | 32 ฟุต | 16 " | 14 " | โดมครึ่ง | โดมครึ่ง | 180 องศา | 32 " | ฿5,555 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.