ชิ้น | ลิฟท์ Drywall |
ความจุ | ปอนด์ 150 |
ล้อ Dia. | 5" |
วัสดุล้อ | ยาง |
ประเภทล้อ | ล็อคแบบหมุน |
ความกว้างของล้อ | 1" |
สี | สีแดง |
ความลึก | 49 " |
ความยาวจับ | 5.04 " |
จัดการวัสดุ | เหล็ก |
ความสูง | 137 " |
ความยาว | 49 " |
โหลดสูง | 58 1 / 2 " |
วัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ ความจุ | ปอนด์ 150 |
สูงสุด ความหนาที่เข้ากันได้ | 5" |
แม็กซ์ ความสูง | 137 " |
สูงสุด ล็อคความกว้าง | 114 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. ความหนาที่เข้ากันได้ | 1.18 " |
นาที. ความสูง | 48-1 / 2 นิ้ว |
นาที. ล็อคความกว้าง | 90 " |
จำนวนล้อ | 3 |
ความหนาโดยรวม | 4.1 " |
ขนาดบรรจุ | 1 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-dph-x-11.pdf |
การหมุน | 360 องศา |
ขนาดแผ่น | 4 "x 16" |
UPC | 691215067225 |
ความกว้าง | 121 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 63.45 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 337.82 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 124.46 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 307.34 |
รหัส HS | 8426120000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.