เวสติล Drh-s-55-240 | ฮีตเตอร์ถังเหล็ก 55 แกลลอน 240v | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL DRH-S-55-240 เครื่องทำความร้อนถังเหล็ก, 55 แกลลอน, 240V

In Stock
รายการ: AG7QVH รุ่น: DRH-S-55-240
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
฿19,467 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องทำความร้อนกลอง
แอมป์2.3A
สีสีแดง
การเชื่อมต่อลวดเปลือย
ประเภทการเชื่อมต่อลวดเปลือย
ความยาวสายไฟ6 ฟุต
ความจุถัง55 แกลลอน.
ขนาดถังซัก55 แกลลอน.
ความสูง4"
รวมถึง(1) ฮีตเตอร์ดรัมเทอร์โมสตัทแบบปรับได้พร้อมสายไฟ
วัสดุแจ็คเก็ตยางซิลิโคน
ความยาว5.83 ฟุต
วัสดุเหล็ก
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน425 องศา ฉ
หน่วยวัดแต่ละ
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน50 องศา ฉ
ความยาวสายไฟ6 ฟุต
แหล่งพลังงานไฟ AC, ช่องเสียบ GFCI
ง่าม(3) ปลั๊กสายดิน
ทนต่อน้ำดื่ม
ขนาดสปริง3"
ชั่วคราว พิสัย50 องศา ถึง 425 องศา F
ความหนา0.0625 "
ชนิดภาพเขียนเครื่องอุ่นถัง
ใช้ระบบป้องกันการแช่แข็ง 55 แกลลอน กลอง
แรงดันไฟฟ้า120V
วัตต์1200W
วัตต์1200
ความกว้าง22 1 / 3 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.25
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)0.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)56.72
รหัส HS8516290090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างแอมป์ขนาดถังซักความยาววัสดุชั่วคราว พิสัยชนิดภาพเขียนใช้ราคา
VESTIL DRH-P-5 Poly Drum Heater สำหรับความจุ 5 แกลลอน | AG7QUX ดีอาร์เอช-พี-511 "4.5A5 แกลลอน.-เส้นใยสังเคราะห์50 องศา ถึง 160 องศา F--฿14,560
VESTIL DRH-P-55 Poly Drum Heater สำหรับความจุ 55 แกลลอน | AG7QUY ดีอาร์เอช-พี-5522 1 / 3 "4.5A55 แกลลอน.-เส้นใยสังเคราะห์50 องศา ถึง 160 องศา F--฿22,031
VESTIL DRH-P-55-CA เครื่องทำความร้อนแบบ Poly Drum ที่ผ่านการรับรองจาก CSA ความจุ 55 แกลลอน | AG7QUZ DRH-P-55-CA22 1 / 3 "4.5A55 แกลลอน.-เส้นใยสังเคราะห์50 องศา ถึง 160 องศา F--฿19,467
VESTIL DRH-P-5-CA เครื่องทำความร้อน Poly Drum ที่ผ่านการรับรองจาก CSA ความจุ 5 แกลลอน | AG7QVA DRH-P-5-CA11 "4.5A5 แกลลอน.-เส้นใยสังเคราะห์50 องศา ถึง 160 องศา F--฿14,560
VESTIL DRH-S-15 เครื่องทำความร้อนถังเหล็ก ความจุ 15 แกลลอน | AG7QVB ดีอาร์เอช-เอส-1514 "4.5A15 แกลลอน.-เหล็ก50 องศา ถึง 425 องศา F--฿15,812
VESTIL DRH-S-15-CA เครื่องทำความร้อนถังเหล็กที่ผ่านการรับรองจาก CSA, 15 แกลลอน | AG7QVC DRH-S-15-CA14 "4.5A15 แกลลอน.-เหล็ก50 องศา ถึง 425 องศา F--฿15,812
VESTIL DRH-S-30 เครื่องทำความร้อนถังเหล็ก ความจุ 30 แกลลอน | AG7QVD ดีอาร์เอช-เอส-3018 1 / 2 "4.5A30 แกลลอน.4 7/8 ฟุตเหล็ก50 องศา ถึง 425 องศา Fเครื่องอุ่นถังระบบป้องกันการแช่แข็ง 30 แกลลอน กลอง฿20,720

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL DRH-S-55-240 เครื่องทำความร้อนถังเหล็ก, 55 แกลลอน, 240V
฿19,467 / หน่วย