VESTIL DRUM-DP-LD-55-BK ดรัม Dolly, งานเบา, โพลีเอทิลีน, สีดำ, ความจุ 55 แกลลอน
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กลองดอลลี่ |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ความจุ | ปอนด์ 300 |
ล้อ Dia. | 3" |
ล็อคล้อ | ไม่ |
วัสดุล้อ | ยางแข็ง |
ประเภทล้อ | หมุน |
ความกว้างของล้อ | 0.25 " |
สี | Black |
ขนาดถังซัก | 30, 55 แกลลอน |
สไตล์กลอง | เปิดหรือปิด |
ประเภทกลอง | เปิดปิด |
วัสดุกรอบ | HDPE |
รวมด้ามจับ | ไม่ |
ความสูง | 8.31 " |
ภายใน Dia | 23 5 / 8 " |
วัสดุ | HDPE |
สูงสุด ขนาดกลองที่เข้ากันได้ | 55 แกลลอน. |
จำนวนล้อ | 4 |
ลูกล้อแบบไม่ทำเครื่องหมาย | ใช่ |
จำนวนล้อ | 4 |
ความหนาของโพลีเอทิลีน | 60 พัน |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-drum-dp-ld-55-bk.pdf |
คุณสมบัติการเอียง | ไม่ |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | สี | วัสดุกรอบ | ความสูง | ภายใน Dia | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กลอง DP-HD-30-BK | ปอนด์ 600 | ดำ, เหลือง | เหล็ก, เอชดีพีอี | 8.63 " | 19 1 / 8 " | เหล็ก, เทอร์โมพลาสติกความหนาแน่นสูง | ฿6,272 | RFQ
| |
กลอง DP-HD-30-BU | ปอนด์ 600 | น้ำเงินเหลือง | เหล็ก, เอชดีพีอี | 8.63 " | 19 1 / 8 " | เหล็ก, เทอร์โมพลาสติกความหนาแน่นสูง | ฿6,272 | RFQ
| |
กลอง DP-HD-55-BK | ปอนด์ 600 | ดำ, เหลือง | เหล็ก, เอชดีพีอี | 8.5 " | 23 5 / 8 " | เหล็ก, เทอร์โมพลาสติกความหนาแน่นสูง | ฿6,597 | RFQ
| |
กลอง DP-HD-55-BU | ปอนด์ 600 | น้ำเงินเหลือง | เหล็ก, เอชดีพีอี | 8.5 " | 23 5 / 8 " | เหล็ก, เทอร์โมพลาสติกความหนาแน่นสูง | ฿6,597 | RFQ
| |
กลอง -DP-LD-30-BK | ปอนด์ 300 | Black | HDPE | 8.44 " | 19 1 / 8 " | HDPE | ฿5,611 | RFQ
| |
กลอง -DP-LD-30-BU | ปอนด์ 300 | สีน้ำเงิน | HDPE | 8.44 " | 19 1 / 8 " | HDPE | ฿5,611 | RFQ
| |
กลอง -DP-LD-55-BU | ปอนด์ 300 | สีน้ำเงิน | HDPE | 8.31 " | 23 5 / 8 " | HDPE | ฿6,215 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.