VESTIL DRUM-LRT-ESJ นักกีฬายกดรัมพร้อมขากรรไกร ขนาด 44 x 40 x 78 นิ้ว 550 ปอนด์ ความจุ สีเหลือง เหล็ก
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | นักกีฬายกกลองและรถขนย้าย |
ความจุ | ปอนด์ 550 |
ล้อ Dia. | 6" |
ล็อคล้อ | ไม่ |
วัสดุล้อ | โพลีบนเหล็ก |
ประเภทล้อ | (2) หมุน |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 44 " |
ขนาดถังซัก | 55 แกลลอน. |
ประเภทกลอง | เหล็ก |
ความสูงในการถ่ายโอนข้อมูล | 58 " |
ล้อหน้า Dia. | 6" |
ความกว้างของล้อหน้า | 2" |
การหมุนข้อเหวี่ยงมือ | 181 องศา |
ความสูง | 78 " |
ประเภทขา | คงที่ |
มรดก | คงที่ |
ความยาว | 44 " |
ยกสูง | 58 " |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนล้อ | 4 |
แหล่งพลังงาน | ด้วยมือ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-drum-lrt-esj.pdf |
ยกสูง | 58 " |
ล้อหลัง Dia. | 7" |
ความกว้างล้อหลัง | 2" |
การหมุน | 181 องศา |
เอียง | 120 องศา |
มุมเอียง | 120 องศา |
องศาการเอียง | 120 องศา |
UPC | 691215086127 |
ความสูงยกแนวตั้ง | 53 " |
ความกว้าง | 40 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 202.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 198.12 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 134.62 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 83.82 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทล้อ | ความลึก | การหมุนข้อเหวี่ยงมือ | ความสูง | การหมุน | ความสูงยกแนวตั้ง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กลอง LRT-EC | (2) แบบแข็ง (2) แบบหมุนพร้อมเบรก | 40.12 " | 180 องศา | 77.19 " | 180 องศา | 59 " | 31.5 " | ฿110,065 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.