VESTIL DRUM-LT-SS เครื่องยก/ขนย้ายถังสแตนเลส
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Drum Lifter |
ความจุ | ปอนด์ 800 |
ล็อคล้อ | ไม่ |
วัสดุล้อ | ไนลอน |
สี | เงิน |
ความลึก | 35 " |
ขนาดถังซัก | 30 แกลลอน 55 แกลลอน |
ประเภทกลอง | เหล็ก, พลาสติก |
ล้อหน้า Dia. | 7" |
ความกว้างของล้อหน้า | 2" |
เกรด | เกรด 304 |
ความสูง | 63 " |
ยกสูง | 71 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
จำนวนล้อ | 4 |
แหล่งพลังงาน | ด้วยมือ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-drum-lt-ss.pdf |
ล้อหลัง Dia. | 7" |
ความกว้างล้อหลัง | 2" |
การหมุน | 360 องศา |
UPC | 691215223584 |
ความกว้าง | 48 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ตอบ ใช่ ดรัมเบรกเกอร์เหล่านี้มีล้อไนลอนเพื่อการยึดเกาะสูงสุดขณะจัดการกับดรัมหนัก นอกจากนี้ เบรกในตัวยังป้องกันไม่ให้ตัวยกเคลื่อนที่ระหว่างการขนถ่าย
A. รถยก/ขนย้ายดรัมเหล่านี้มีล้อที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็ก จึงทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานบนพื้นผิวเรียบ ไม่ควรใช้อุปกรณ์ช่วยยกเหล่านี้บนพื้นผิวที่ไม่เรียบ
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ความลึก | ประเภทกลอง | ความสูง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DL-1000-เอสเอส | ปอนด์ 1000 | 24.25 " | เปิดปิด | 6" | 24.25 " | ฿43,578 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.