VESTIL DRUM-P-30 ตัวกำหนดตำแหน่งดรัม, 30 แกลลอน, 800 ปอนด์ ความจุ
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวกำหนดตำแหน่งกลอง |
ยอมรับ | ถังเหล็ก 30 แกลลอน / ถังพลาสติก 55 แกลลอน |
ความจุ | ปอนด์ 800 |
สี | น้ำเงินเหลือง |
ความหนาของส้อมที่เข้ากันได้ | 2 1 / 2 " |
ความกว้างของส้อมที่เข้ากันได้ | 7 1 / 2 " |
กลอง Dia | 20 " |
ขนาดถังซัก | 30 แกลลอน. |
ประเภทกลอง | 30 แกลลอน กลอง |
ขยายความยาว | 38 " |
ขยายความกว้าง | 32 1 / 2 " |
ความยาวส่วนขยาย | 38 " |
ความกว้างของส่วนขยาย | 32 1 / 2 " |
ศูนย์กระเป๋าส้อม | 20 1 / 2 " |
ขนาดกระเป๋าพ็อกเก็ต | 7 1/2 "x 2 1/2" |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความสูง | 32 3 / 8 " |
ความยาว | 74 3 / 4 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 800 |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ปฐมนิเทศ | แนวนอนแนวตั้ง |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-drum-p-30.pdf |
รวมห่วงโซ่ความปลอดภัย | ใช่ |
ความกว้าง | 32 1 / 2 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 122.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 82.39 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 190.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 82.55 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | กลอง Dia | ขนาดถังซัก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
กลอง -P-55 | 23 1 / 2 " | 55 แกลลอน. | ฿83,338 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.