VESTIL DRUM-SP-28-12-C ดรัมดอลลี่แบบ Over Pack, 1200 Lb. ความจุ ขนาด 28 นิ้ว
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Overpack กลองดอลลี่ |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ความจุ | ปอนด์ 1200 |
ล้อ Dia. | 3" |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
ประเภทล้อ | หมุน |
ความกว้างของล้อ | 1 1 / 4 " |
สี | สีน้ำเงิน |
ขนาดถังซัก | 55 แกลลอน. |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
รวมด้ามจับ | ไม่ |
ความสูง | 5.63 " |
ภายใน Dia | 28 " |
ความยาว | 28.38 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ขนาดกลองที่เข้ากันได้ | 55 แกลลอน. |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนล้อ | 4 |
จำนวนล้อ | 4 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-drum-sp-28-12-c.pdf |
คุณสมบัติการเอียง | ไม่ |
ความกว้าง | 28.38 " |
ทำงานร่วมกับ | เอสซีซี-55 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 15.3 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.81 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 72.07 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 72.07 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | วัสดุล้อ | ความสูง | ภายใน Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
กลอง -SP-28-9-H | ปอนด์ 900 | ยางแข็ง | 5.88 " | 28 " | ฿8,502 | ||
กลอง -SP-32-12-C | ปอนด์ 1200 | เหล็ก | 5.63 " | 31.625 " | ฿9,050 | ||
กลอง -SP-32-9-H | ปอนด์ 900 | ยางแข็ง | 5.88 " | 31.625 " | ฿8,451 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.