VESTIL DRUM-TRI-C-TLT ดอลลี่กลองเอียงสามชั้น, 1200 Lb. ความจุ
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เอียงกลองดอลลี่ |
ความจุ | ปอนด์ 1200 |
ล้อ Dia. | 3" |
วัสดุล้อ | เหล็ก |
ความกว้างของล้อ | 1.13 " |
สี | เงิน |
ขนาดถังซัก | 30 แกลลอน. |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
รวมด้ามจับ | ไม่ |
ความสูง | 5.88 " |
ความยาว | 21.5 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด มุมเอียง | 10 องศา |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนล้อ | 4 |
จำนวนล้อ | 4 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-drum-tri-c-tlt.pdf |
มุมเอียง | 10 องศา |
ความจุการเอียง | ปอนด์ 200 |
คุณสมบัติการเอียง | ใช่ |
ความกว้าง | 21.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 14.92 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 54.61 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 54.61 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | วัสดุล้อ | ความกว้างของล้อ | รวมด้ามจับ | ความยาวจับ | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กลอง -DRH-HR-TLT | ปอนด์ 1000 | ยางแข็ง | 0.25 " | ใช่ | 36 " | 6.25 " | ฿10,089 | ||
กลอง -QuAD-C-TLT | ปอนด์ 1200 | เหล็กหล่อ | 1 1 / 4 " | ใช่ | 48 " | 6.06 " | ฿7,902 | ||
กลอง -QuAD-H-TLT | ปอนด์ 900 | ยางแข็ง | 1 1 / 4 " | ใช่ | 48 " | 6.25 " | ฿7,632 | ||
กลอง -TRI-H-TLT | ปอนด์ 900 | เหล็ก | 1 1 / 4 " | ไม่ | - | 5.88 " | ฿8,178 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.