VESTIL DRUM-TRI-H ดอลลี่อเนกประสงค์ 900 ปอนด์ ความจุ ดรัม 3 ชั้น
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ดอลลี่ดรัมหลายชั้น |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ความจุ | ปอนด์ 900 |
ล้อ Dia. | 3" |
วัสดุล้อ | ยางแข็ง |
ความกว้างของล้อ | 1 1 / 4 " |
สี | เงิน |
ขนาดถังซัก | 30 แกลลอน. |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
รวมด้ามจับ | ใช่ |
ความยาวจับ | 48 " |
ความสูง | 5.88 " |
ความยาว | 21.5 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
จำนวนล้อ | 4 |
จำนวนล้อ | 4 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-drum-tri-h.pdf |
ความยาวสายดึง | 48 " |
คุณสมบัติการเอียง | ไม่ |
ความกว้าง | 21.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 14.92 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 54.61 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 54.61 |
รหัส HS | 8716805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | วัสดุล้อ | วัสดุกรอบ | ความสูง | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กลอง -QuAD-C | ปอนด์ 1200 | เหล็กหล่อ | เหล็ก | 6.06 " | เหล็ก | ฿6,541 | ||
กลอง -QuAD-CS-SS | ปอนด์ 900 | ยางแข็ง | เหล็กกล้าไร้สนิม | 6.5 " | เหล็กกล้าไร้สนิม | ฿16,797 | ||
กลอง -QuAD-H. | ปอนด์ 900 | ยางแข็ง | เหล็ก | 6.25 " | เหล็ก | ฿6,264 | ||
กลอง -TRI-C | ปอนด์ 1200 | เหล็กหล่อ | เหล็ก | 5.88 " | เหล็ก | ฿6,432 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.