VESTIL DSL-300 Air Balanced Jib Lifter แบบติดตั้งบนพื้น ขนาด 47.15 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Jib Crane |
ความกดอากาศ | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความยาวฐาน | 19.69 " |
ความกว้างฐาน | 19.69 " |
ความจุ | ปอนด์ 250 |
สี | สีเหลือง |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความยาวแขน | 78 1 / 4 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
นาที. ความยาวแขน | 98.5 " |
สถานที่ติดตั้ง | ชั้น |
ขนาดหัวฉีด | 1 / 4 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-dsl-300.pdf |
ความดันอากาศที่แนะนำ | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
การหมุน | 360 องศา |
ระยะชัก | 47 1 / 4 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 310.95 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | KR |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาวฐาน | ความกว้างฐาน | สถานที่ติดตั้ง | ขนาดหัวฉีด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ดีเอสแอล-300-ซี | - | - | - | - | - | RFQ
| |
ดีเอสแอล-300-พี | 47.25 " | 47.25 " | เคสชาร์จแบตเตอรี่ | 3 / 8 " | ฿1,115,994 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.