VESTIL E-TUG-20 รถลากจูงไฟฟ้า, 2000 ปอนด์ ความจุ
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แจ็คพาเลทไฟฟ้า |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ใช่ |
ความจุ | ปอนด์ 2000 |
สี | ดำ, เหลือง |
ความลึก | 32 " |
ล้อหน้า Dia. | 4" |
วัสดุล้อหน้า | ยูรีเทน |
ความกว้างของล้อหน้า | 1.25 " |
จัดการความสูง | 48 " |
ความสูง | 50.5 " |
HP | ฮิตแรงม้า |
ความยาว | 24.5 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ยกความจุ | ปอนด์ 2000 |
หน่วยวัด | แต่ละ |
มอเตอร์แรงดันไฟฟ้า | 24V ซี |
จำนวนแบตเตอรี่ | 2 |
จำนวนล้อ | 5 |
ประเภทการดำเนินงาน | ดำเนินการด้วยมือ |
ป้องกันการโอเวอร์โหลด | ใช่ |
แหล่งพลังงาน | ใช้แบตเตอรี่ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-e-tug-20.pdf |
ดึงความจุ | ปอนด์ 2000 |
กำลังดึง | ปอนด์ 2000 |
ล้อหลัง Dia. | 11.5 " |
วัสดุล้อหลัง | ยาง |
ความกว้างล้อหลัง | 4.5 " |
UPC | 691215120760 |
แรงดันไฟฟ้า | 12V ซี |
ความกว้าง | 26 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 105.75 |
รหัส HS | 8427208000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | ความจุ | ความลึก | ความสูง | HP | ดึงความจุ | กำลังดึง | ความกว้างล้อหลัง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จ - ตุก -10 | 20.25 " | ปอนด์ 1000 | 31.75 " | 50.38 " | 1/2 แรงม้า | ปอนด์ 1000 | ปอนด์ 1000 | 4" | ฿183,817 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.