ชิ้น | ม้านั่งทำงานปรับไฟฟ้า |
ความจุ | ปอนด์ 300 |
สี | ตาลดำ |
ความลึก | 72 " |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความสูง | 48 " |
HP | 1/2 แรงม้า |
ความยาว | 72 " |
ความสูงลดลง | 30 1 / 2 " |
วัสดุ | เหล็ก, ไม้ |
สูงสุด ระยะการเดินทาง | 17.5 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ประเภทการดำเนินงาน | ปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้ |
ระยะ | 1 |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 72 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | ต้นเมเปิล |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 36 " |
ความยาวสายไฟ | 8 ฟุต |
แหล่งพลังงาน | สายไฟฟ้า |
พาวเวอร์ซัพพลาย | AC 115V / 1 เฟส |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-eah-3672-mt.pdf |
ยกสูง | 48 " |
แรงดันไฟฟ้า | AC 115V |
ความกว้าง | 36 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 83.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.