Vestil เอลัม-7 | หนุนล้อ ขนาด 11-3/4 X 7 X 8 นิ้ว สีเงิน อะลูมิเนียม | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL EALUM-7 หนุนล้อ ขนาด 11-3/4 x 7 x 8 นิ้ว สีเงิน อลูมิเนียม | AG7RBK

VESTIL EALUM-7 โช๊คล้อ ขนาด 11-3/4 x 7 x 8 นิ้ว สีเงิน อะลูมิเนียม

In Stock
รายการ: AG7RBK รุ่น: EALUM-7
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
฿3,271 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหนุนล้อ
สีเงิน
รวมด้ามจับไม่
จัดการไม่
ความสูง8"
ความยาว11.75 "
วัสดุอลูมิเนียม
วัสดุก่อสร้างอลูมิเนียม
จำนวนหนุนล้อ1
ความลึกโดยรวม11.75 "
ความสูงโดยรวม8"
ความกว้างโดยรวม7"
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์เสื้อกั๊ก-rp-ealum-7.pdf
UPC691215016407
การเชื่อมต่อหนุนล้อไม่มี
ความสูงของโช๊คล้อ8"
ความยาวโช๊คล้อ11.75 "
การใช้หนุนล้ออเนกประสงค์
น้ำหนักหนุนล้อปอนด์ 8
ความกว้างของโช๊คล้อ7"
ความกว้าง7"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.6
ความสูงของเรือ (ซม.)20.32
ความยาวเรือ (ซม.)29.53
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78
รหัส HS7616995090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวโช๊คล้อสีรวมด้ามจับน้ำหนักหนุนล้อความลึกโดยรวมความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมการเชื่อมต่อหนุนล้อราคา
VESTIL EALUM-7-H หนุนล้อพร้อมที่จับ ขนาด 11-7/8 x 17-1/16 x 37-9/16 นิ้ว สีเงิน อลูมิเนียม | AG7RBL 32X509 อีลุม-7-เอช11.88 "เงินใช่ปอนด์ 1111.875 "37.56 "17.06 "การประกอบเสาแรงดึง฿6,048
VESTIL EALUM-7-HNDG หนุนล้อพร้อมมือจับ ขนาด 13-1/16 x 7 x 8 นิ้ว สีเงิน อลูมิเนียม | AG7RBM อีลัม-7-HNDG11.75 "เงินใช่ปอนด์ 713.0625 "8"7"ไม่มี฿4,738
VESTIL EALUM-7-HS หนุนล้อ ขนาด 11-7/8 x 21-3/16 x 37-9/16 นิ้ว สีเงิน/เหลือง อลูมิเนียม | AG7RBN อีลัม-7-HS11.88 "สีเหลือง,สีเงินใช่ปอนด์ 127.6875 "37.56 "20.69 "การประกอบเสาแรงดึง฿10,197
VESTIL EALUM-YEL หนุนล้อ ขนาด 11-3/4 x 7 x 8 นิ้ว เหลือง อลูมิเนียม | AG7RBP อีลัม-เยล11.75 "สีเหลืองไม่ปอนด์ 711.75 "8"7"ไม่มี฿3,543

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL EALUM-7 โช๊คล้อ ขนาด 11-3/4 x 7 x 8 นิ้ว สีเงิน อะลูมิเนียม
฿3,271 / หน่วย