VESTIL ECH-CC-810-K โซ่ผ้าใบไฟฟ้า ขนาด 27 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คอนเทนเนอร์โซ่ |
สี | Black |
ความสูง | 26.81 " |
ความยาว | 8.31 " |
วัสดุ | ไวนิล, เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
UPC | 691215086226 |
ความกว้าง | 8.31 " |
ทำงานร่วมกับ | ECH-80-3PH, ECH-100-3PH |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 68.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 21.11 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 21.11 |
รหัส HS | 7326908588 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | JP |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
ECH-ซีซี | 3.38 " | 0.13 " | 3.38 " | ฿240 | ||
อีซีเอช-ซีซี-6-เค | 26 " | 8" | 8" | ฿25,355 | ||
ECH-CC-K | 21 " | 8.25 " | 5.69 " | ฿20,943 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.