VESTIL EDP ปั๊มดรัมไฟฟ้า 115 โวลต์ บึง 2 นิ้ว
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มกลองไฟฟ้า |
บุ้งรูเดีย. | 2" |
ขนาดบึง | 2" |
สี | เงิน |
ขนาดไดรฟ์ | 3 / 16 " |
ขนาดถังซัก | 55 แกลลอน. |
อัตราการไหล | 22.75 กรัมต่อนาที |
ความสูง | 8" |
รวมสายยาง | ใช่ |
ความยาวท่อ | 78.74 " |
HP | ฮิตแรงม้า |
ขนาดขาเข้า | 0.1875 " |
ความยาว | 7.5 " |
วัสดุ | สแตนเลส, พลาสติก |
แม็กซ์ ความเหนียว | 1950 SSU |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ประเภทการติดตั้ง | ขอเกี่ยวที่ขอบ |
NPT บึงฟิตติ้ง | 2", 1 1/2" |
ประเภทการดำเนินงาน | นิวเมติก |
ขนาด Outlet | 0.1875 " |
ระยะ | 1 |
วัสดุท่อ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ขนาดท่อ | 3 / 16 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-edp.pdf |
รอบต่อนาที | รอบต่อนาที 10000 |
รองพื้นเอง | ใช่ |
วัสดุเพลา | เหล็กกล้าไร้สนิม |
แรงดันไฟฟ้า | AC 115V |
ความกว้าง | 4.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 19.05 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.8 |
รหัส HS | 8413810040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.