VESTIL EH-6048 Economizer Dock Plate, 4800 Lb. ความจุ ขนาด 60 นิ้ว x 48 นิ้ว สีเงิน อลูมิเนียม
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แท่นวาง |
มุม | 11 องศา |
ความหนาของแผ่นฐาน | 0.5 " |
มุมโค้งงอ | 11 องศา |
มุมเอียง | 11 องศา |
ความจุ | ปอนด์ 4800 |
สี | เงิน |
ระยะห่างระหว่างโค้งงอจากขอบแท่นวาง | 9" |
ระยะทางจากโค้งถึงขอบ | 9" |
จัดการ | ใช่ |
ความสูง | 9.5 " |
ความแตกต่างของความสูง | 7" |
ความแตกต่างของความสูงระหว่างรถบรรทุกกับประตู | 7" |
ส่วนต่างส่วนสูง | 7" |
ความสูงของขา | 9" |
ความยาวของขา | 9" |
ความยาว | 48 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 4800 |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
ความสูงโดยรวม | 9.5 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 48 " |
ความกว้างโดยรวม | 66 " |
ความหนาของแผ่น | 1 / 2 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-eh-6048.pdf |
Standard | OSHA 1910.30(ก), ANSI MH 30.2 |
ความยาวที่ใช้งานได้ | 48 " |
ความกว้างที่ใช้งานได้ | 60 " |
ความกว้าง | 66 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.