VESTIL EHLT-4872-6-44 โต๊ะยกไฟฟ้าไฮดรอลิค, 6000 ปอนด์, ขนาด 48 x 72 นิ้ว, น้ำเงิน, เหล็ก
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะยกไฟฟ้า |
ความจุ | ปอนด์ 6000 |
สี | สีน้ำเงิน |
ความยาวสายไฟ | 96 " |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 60 |
ความสูง | 8" |
HP | ฮิตแรงม้า |
คะแนนส่วนประกอบไฮดรอลิก | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
Hz | 60 |
ความยาว | 72.38 " |
ยกความเร็ว | 32 วินาที/ฟุต |
ความสูงลดลง | 8" |
วัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ ความสูง | 44 " |
สูงสุด ระยะการเดินทาง | 36 " |
นาที. ความสูง | 8" |
มอเตอร์ HP | 2 |
ประเภทการดำเนินงาน | ดำเนินการด้วยมือ |
ป้องกันการโอเวอร์โหลด | ใช่ |
ระยะ | 3 |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็ก |
เคสชาร์จแบตเตอรี่ | ไม่ |
แหล่งพลังงาน | สายไฟฟ้า |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-ehlt-4872-6-44.pdf |
การควบคุมด้วยมือแบบปุ่มกด | AC 24V |
แรงดันไฟฟ้าควบคุมมือปุ่มกด | AC 24V |
ยกสูง | 44 " |
ความยาวสายไฟระยะไกล | 8 ฟุต |
เวลาเที่ยว | วินาที 32 |
การเดินทางแนวตั้ง | 36 " |
แรงดันไฟฟ้า | AC 460V |
ความกว้าง | 48.38 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 512.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 121.92 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ความกว้าง | การเดินทางแนวตั้ง | ความจุ | ยกสูง | เวลาเที่ยว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHLT-2448-2-43 | 51 " | 24.38 " | 36 " | ปอนด์ 2000 | 43 " | วินาที 11 | ฿237,866 | ||
EHLT-2448-3-43 | 51 " | 24.38 " | 36 " | ปอนด์ 3000 | 43 " | วินาที 16 | ฿260,561 | ||
EHLT-2448-4-43 | 51 " | 24.38 " | 36 " | ปอนด์ 4000 | 43 " | วินาที 22 | ฿294,651 | ||
EHLT-2466-2-55 | 66 " | 24.38 " | 48 " | ปอนด์ 2000 | 55 " | วินาที 16 | ฿307,522 | ||
EHLT-3060-2-43 | 60 " | 30.38 " | 36 " | ปอนด์ 2000 | 43 " | วินาที 11 | ฿231,266 | ||
EHLT-3060-3-43 | 60.38 " | 30.38 " | 36 " | ปอนด์ 3000 | 43 " | วินาที 16 | ฿260,561 | ||
EHLT-3060-4-43 | 60.38 " | 30.38 " | 36 " | ปอนด์ 4000 | 43 " | วินาที 22 | ฿294,651 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.