VESTIL EHLT-WS-2448-PSS โต๊ะกรรไกรไฟฟ้าไฮดรอลิกสถานีงาน 1500 ปอนด์ ขนาด 24 x 48 นิ้ว สีเหลือง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะยกขากรรไกร |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ความจุ | ปอนด์ 1500 |
สี | สีเทา |
ควบคุมความยาวสายจี้ | 8 ฟุต |
วัสดุกรอบ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความสูง | 36 " |
ความยาว | 64 " |
ยกความเร็ว | 13 วินาที/ฟุต |
ความสูงในการยกสูงสุด | 29 " |
ลด/ยกสูง | 7 "ถึง 36" |
ความสูงลดลง | 7" |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
แม็กซ์ ความสูง | 29 " |
มอเตอร์ HP | 1 1/2 แรงม้า |
การเคลื่อนไหว | ไม่สามารถพกพาได้ แก้ไขได้ |
ประเภทการดำเนินงาน | ปุ่มกด,ไฟฟ้า |
ป้องกันการโอเวอร์โหลด | ใช่ |
ระยะ | 3 |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 48 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 24 " |
แหล่งพลังงาน | สายไฟฟ้า |
ความสูงของหน่วยพลังงาน | 12-1 / 2 " |
ความยาวหน่วยพลังงาน | 32-1 / 2 " |
ความกว้างของหน่วยพลังงาน | 12 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-ehlt-ws-2448-pss.pdf |
ยกสูง | 36 " |
ความยาวสายไฟระยะไกล | 8 ฟุต |
ความสูงของหน่วยพลังงานระยะไกล | 12 1 / 2 " |
ความยาวหน่วยพลังงานระยะไกล | 32 1 / 2 " |
ความกว้างของหน่วยพลังงานระยะไกล | 12 " |
เวลาเที่ยว | วินาที 13 |
แรงดันไฟฟ้า | AC 460V |
ความกว้าง | 24 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ความกว้าง | ความสูง | ความจุ | ลด/ยกสูง | เวลาเที่ยว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHLT-WS-2448-1.5-36 | 64 " | 24 " | 36 " | ปอนด์ 1500 | - | วินาที 13 | ฿158,889 | ||
EHLT-WS-3248-1.5-36 | 64 " | 32 " | 36 " | ปอนด์ 1500 | - | วินาที 13 | ฿161,558 | ||
EHLT-WS-4048-1.5-36 | 64 " | 40 " | 36 " | ปอนด์ 1500 | - | วินาที 13 | ฿166,085 | ||
EHLT-WS-2436-1.5-31 | 64 " | 24 " | 31 " | ปอนด์ 1500 | - | วินาที 13 | ฿153,538 | RFQ
| |
EHLT-WS-2436-PSS | 64 " | 24 " | 31 " | ปอนด์ 1500 | - | - | ฿461,941 | RFQ
| |
EHLT-WS-4048-PSS | 64 " | 40 " | 36 " | ปอนด์ 1500 | - | วินาที 13 | ฿479,610 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.