VESTIL EHLTD-4848-2-70 โต๊ะยกขากรรไกรแบบขาคู่, 2000 ปอนด์ ความจุ ขนาด 48 x 48 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะยกขากรรไกร |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ความจุ | ปอนด์ 2000 |
สี | สีน้ำเงิน |
ควบคุมความยาวสายจี้ | 8 ฟุต |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
เวลา | 60 hz |
ความสูง | 10 " |
ความยาว | 48 3 / 8 " |
ยกความเร็ว | 16 วินาที/ฟุต |
ความสูงในการยกสูงสุด | 60 " |
ความสูงลดลง | 10 " |
วัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ ความสูง | 60 " |
มอเตอร์ HP | ฮิตแรงม้า |
การเคลื่อนไหว | ไม่สามารถพกพาได้ แก้ไขได้ |
แรงดันใช้งาน | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ประเภทการดำเนินงาน | จี้มือไฟฟ้า |
ป้องกันการโอเวอร์โหลด | ใช่ |
ระยะ | 3 |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 48 3 / 8 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็ก |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 48 3 / 8 " |
แหล่งพลังงาน | สายไฟฟ้า |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-ehltd-4848-2-70.pdf |
ยกสูง | 70 " |
เวลาเที่ยว | วินาที 16 |
UPC | 691215086400 |
แรงดันไฟฟ้า | AC 460V |
ความกว้าง | 48 3 / 8 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ความจุ | ความสูง | ความกว้าง | ความยาว | ยกความเร็ว | แม็กซ์ ความสูง | ประเภทการดำเนินงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHLTD-1-70 | 48 " | ปอนด์ 1000 | 70 " | 48 " | 72 " | 11 วินาที/ฟุต | 60 " | ปุ่มกด,ไฟฟ้า | ฿400,197 | ||
EHLTD-1-84 | 48 " | ปอนด์ 1000 | 84 " | 48 " | 88 " | 16 วินาที/ฟุต | 72 " | ปุ่มกด,ไฟฟ้า | ฿474,319 | ||
EHLTD-2-70 | 48 " | ปอนด์ 2000 | 70 " | 48 " | 72 " | 16 วินาที/ฟุต | 60 " | ปุ่มกด,ไฟฟ้า | ฿446,231 | ||
EHLTD-2-84 | 48 " | ปอนด์ 2000 | 84 " | 48 " | 88 " | 32 วินาที/ฟุต | 72 " | ปุ่มกด,ไฟฟ้า | ฿510,432 | ||
EHLTD-3-70 | 48 " | ปอนด์ 3000 | 70 " | 48 " | 72 " | 22 วินาที/ฟุต | 60 " | ปุ่มกด,ไฟฟ้า | ฿475,901 | ||
EHLTD-3-84 | 48 " | ปอนด์ 3000 | 84 " | 48 " | 88 " | 48 วินาที/ฟุต | 72 " | ปุ่มกด,ไฟฟ้า | ฿524,288 | RFQ
| |
EHLTD-4-70 | 48 " | ปอนด์ 4000 | 70 " | 48 " | 72 " | 32 วินาที/ฟุต | 60 " | ปุ่มกด,ไฟฟ้า | ฿506,065 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.