VESTIL EHLTGT-4472-2-48 โต๊ะยกพื้นไฮดรอลิกไฟฟ้า แบบเอียง 2000 ปอนด์ ความจุ ขนาด 44 x 72 นิ้ว
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะยกไฟฟ้า |
ความจุ | ปอนด์ 2000 |
สี | สีน้ำเงิน |
เวลา | เฮิร์ตซ์ 60 |
การควบคุมมือถือ | จี้ NEMA 4 4 เม็ด |
แผ่นหลังสูง | 12 " |
HP | ฮิตแรงม้า |
รวมฮาร์ดแวร์การติดตั้ง | ไม่ |
ยกความเร็ว | 22 วินาที/ฟุต |
ความสูงของริมฝีปาก | 12 " |
ความสูงลดลง | 1 / 2 " |
วัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ ความสูง | 47.3125 " |
สูงสุด มุมเอียง | 45 องศา |
สูงสุด ระยะการเดินทาง | 46.8125 " |
นาที. ความสูง | 0.5 " |
ประเภทการดำเนินงาน | ปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้ |
ป้องกันการโอเวอร์โหลด | ใช่ |
จี้คอยล์สายไฟ | 8 ฟุต |
ระยะ | 3 |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 72.75 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็ก |
ความหนาของแพลตฟอร์ม | 0.5 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 44 " |
ความยาวสายไฟ | 8 ฟุต |
แหล่งพลังงาน | สายไฟฟ้า |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-ehltgt-4472-2-48.pdf |
ยกสูง | 47 5 / 16 " |
แรงดันไฟฟ้า | AC 460V |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ยกความเร็ว | วัสดุ | สูงสุด ระยะการเดินทาง | ความยาวแพลตฟอร์ม | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHLTGT-4452-1-36 | - | - | อลูมิเนียม | - | - | - | ฿309,300 | RFQ
| |
EHLTGT-4452-2-36 | ปอนด์ 2000 | 22 วินาที/ฟุต | เหล็ก | 34.8125 " | 52.75 " | 44 " | ฿443,669 | RFQ
| |
EHLTGT-4452-4-36 | ปอนด์ 4000 | 32 วินาที/ฟุต | เหล็ก | 34.8125 " | 52.75 " | 44 " | ฿537,048 | RFQ
| |
EHLTGT-4472-1-48 | - | - | อลูมิเนียม | - | - | - | ฿338,290 | RFQ
| |
EHLTGT-4472-4-48 | ปอนด์ 4000 | 32 วินาที/ฟุต | เหล็ก | 46.8125 " | 72.75 " | 44 " | ฿599,942 | RFQ
| |
EHLTGT-5252-1-36 | - | - | เหล็ก | - | - | - | ฿316,614 | RFQ
| |
EHLTGT-5252-2-36 | ปอนด์ 2000 | 22 วินาที/ฟุต | เหล็ก | 34.8125 " | 52.75 " | 52 " | ฿453,592 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.