VESTIL EHLTP-3048-2-48-A4 โต๊ะยกแบบพกพา, 460V, 3Ph, 2000 Lb. ความจุ ขนาด 30 x 48 นิ้ว
รายการ: CE3CWR
รุ่น: EHLTP-3048-2-48-A4
฿300,756 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตารางที่ลิฟท์ |
ความจุ | ปอนด์ 2000 |
ล้อ Dia. | 4 / 2 " |
วัสดุล้อ | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน |
ประเภทล้อ | (2) แข็ง (2) หมุนด้วยเบรก |
ความกว้างของล้อ | 4 / 2 " |
สี | สีน้ำเงิน |
ศูนย์กระเป๋าส้อม | 27 " |
ความสูงของกระเป๋าส้อม | 2 1 / 2 " |
ความกว้างของกระเป๋าส้อม | 7 1 / 2 " |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ล้อหน้า Dia. | 4" |
วัสดุล้อหน้า | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน |
จัดการความสูง | 36 1 / 2 " |
ความสูง | 13 " |
HP | ฮิตแรงม้า |
รวมฮาร์ดแวร์การติดตั้ง | ไม่ |
ความยาว | 51 " |
ยกความเร็ว | 11 วินาที/ฟุต |
ความสูงลดลง | 13 " |
วัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ ความสูง | 48 " |
สูงสุด ระยะการเดินทาง | 35 " |
นาที. ความสูง | 13 " |
จำนวนล้อ | 4 |
ประเภทการดำเนินงาน | ดำเนินการด้วยมือ |
ป้องกันการโอเวอร์โหลด | ใช่ |
ระยะ | 3 |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 48 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็ก |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 30 " |
เคสชาร์จแบตเตอรี่ | ใช่ |
แหล่งพลังงาน | สายไฟฟ้า |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-ehltp-3048-2-48-a4.pdf |
ยกสูง | 48 " |
ล้อหลัง Dia. | 4" |
วัสดุล้อหลัง | แก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน |
ความยาวสายไฟระยะไกล | 8 ฟุต |
แรงดันไฟฟ้า | AC 460V |
ความกว้าง | 30 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทการดำเนินงาน | ความจุ | ล้อ Dia. | ระยะ | ความยาวแพลตฟอร์ม | ความกว้างแพลตฟอร์ม | แหล่งพลังงาน | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHLTP-3048-1-48-A1 | ดำเนินการด้วยมือ | ปอนด์ 1000 | 4 / 2 " | 1 | 48 " | 30 " | สายไฟฟ้า | AC 115V | ฿289,961 | RFQ
| |
EHLTP-3048-1-48-A2 | - | ปอนด์ 1000 | 4" | 1 | 48 " | 30 " | สายไฟฟ้า | ฮิต / 208V | ฿283,416 | RFQ
| |
EHLTP-3048-1-48-A3 | - | ปอนด์ 1000 | 4" | 3 | 48 " | 30 " | สายไฟฟ้า | 230V | ฿283,416 | RFQ
| |
EHLTP-3048-1-48-A4 | ดำเนินการด้วยมือ | ปอนด์ 1000 | 4 / 2 " | 3 | 48 " | 30 " | สายไฟฟ้า | AC 460V | ฿283,416 | RFQ
| |
EHLTP-3048-1-48-D2 | ปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้ | ปอนด์ 1000 | 4 / 2 " | 1 | 48 " | 30 " | ไฟฟ้าไร้สาย | 12V ซี | ฿292,361 | RFQ
| |
EHLTP-3048-2-48-A1 | ดำเนินการด้วยมือ | ปอนด์ 2000 | 4 / 2 " | 1 | 48 " | 30 " | สายไฟฟ้า | AC 115V | ฿307,301 | RFQ
| |
EHLTP-3048-2-48-A2 | ดำเนินการด้วยมือ | ปอนด์ 2000 | 4 / 2 " | 1 | 48 " | 30 " | สายไฟฟ้า | ฮิต / 208V | ฿300,756 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.