VESTIL EHLTT-H-3648-2-47 โต๊ะกรรไกรแบบยกและบานพับ ขนาด 36 นิ้ว x 48 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะยกขากรรไกร |
รวมแบตเตอรี่แล้ว | ไม่ |
ความจุ | ปอนด์ 2000 |
สี | สีน้ำเงิน |
ควบคุมความยาวสายจี้ | 8 ฟุต |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความสูง | 23.25 " |
มุมเอียงแบบบานพับ | 90 องศา |
ความยาว | 53 " |
ยกความเร็ว | 22 วินาที/ฟุต |
ความสูงในการยกสูงสุด | 35.75 " |
ความสูงของริมฝีปาก | 12 " |
ความสูงลดลง | 11 1 / 4 " |
วัสดุ | เหล็ก |
แม็กซ์ ความสูง | 35 3 / 4 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
มอเตอร์ HP | 1 1/2 แรงม้า |
การเคลื่อนไหว | ไม่สามารถพกพาได้ แก้ไขได้ |
ประเภทการดำเนินงาน | ปุ่มกด,ไฟฟ้า |
ป้องกันการโอเวอร์โหลด | ใช่ |
ระยะ | 3 |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 49 3 / 8 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็ก |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 36 " |
แหล่งพลังงาน | สายไฟฟ้า |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-ehltt-h-3648-2-47.pdf |
ยกสูง | 47 " |
แรงดันไฟฟ้า | AC 460V |
โวลต์ / เฟส | 460/3 |
ความกว้าง | 36 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 474.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 59.06 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 134.62 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | ความจุ | ความสูง | ความยาว | ยกความเร็ว | แม็กซ์ ความสูง | ความยาวแพลตฟอร์ม | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHLTT-H-4848-2-47 | 48 " | ปอนด์ 2000 | 23.25 " | 53 " | 32 วินาที/ฟุต | 35 3 / 4 " | 49 3 / 8 " | 48 " | ฿446,720 | ||
EHLTS-3654-2-48 | 38.25 " | ปอนด์ 2000 | 23.81 " | 54 " | 23 วินาที/ฟุต | 36 " | 54 " | 36 1 / 4 " | ฿433,576 | ||
EHLTS-3654-4-48 | 38.25 " | ปอนด์ 4000 | 23.81 " | 54 " | 46 วินาที/ฟุต | 36 " | 54 " | 36 1 / 4 " | ฿539,453 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.