ชิ้น | เครนเครื่องยนต์ไฮดรอลิก |
บูมสูง @ 1,000 ปอนด์ | 3 "ถึง 102" |
บูมสูง @ 2,000 ปอนด์ | 9 "ถึง 97" |
บูมสูง @ 3,000 ปอนด์ | 15 "ถึง 91" |
บูมสูง @ 4,000 ปอนด์ | 21 "ถึง 86" |
ความจุ | ปอนด์ 4000 |
ล็อคล้อ | ไม่ |
วัสดุล้อ | หล่อเหล็ก |
ประเภทล้อ | หมุน |
ความกว้างของล้อ | 1 1 / 4 " |
ความยาวของโซ่ | 11" มีตะขอ |
ความสูงที่ยุบ | 66 " |
ความยาวพับ | 22 " |
ความกว้างที่ยุบ | 32 " |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 72 " |
ขาขยายได้ | ไม่ |
ประเภทพับ | ใช่ |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ล้อหน้า Dia. | 3 1 / 2 " |
ความสูง | 58 " |
รวมถึงฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้ง | ใช่ |
การออกแบบขา | สามารถพับเก็บได้ |
ความยาว | 72 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความสูงของบูมที่ส่วนขยายเต็ม | 86 " |
สูงสุด ความสามารถในการรับน้ำหนักที่ส่วนขยายเต็ม | ปอนด์ 1102 |
หน่วยวัด | แต่ละ |
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกล้อกลาง | 3" |
ความกว้างของล้อกลาง | 1 1 / 4 " |
ความลึกโดยรวม | 72 " |
ความสูงโดยรวม | 58 " |
ความกว้างโดยรวม | 43 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-ehn-40-c-ah.pdf |
การกระตุ้นราม | นิวเมติก |
ราม ตันเนจ | 8 |
เข้าถึง @ 1,000 ปอนด์ | 61 " |
เข้าถึง @ 2,000 ปอนด์ | 53 " |
เข้าถึง @ 3,000 ปอนด์ | 46 " |
เข้าถึง @ 4,000 ปอนด์ | 39 " |
ล้อหลัง Dia. | 3 1 / 2 " |
บูมเหลื่อม | ไม่ |
UPC | 691215049368 |
ความกว้าง | 43 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 112.05 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 147.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 109.22 |
รหัส HS | 8426990000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ก. สร้อยยาว 7 นิ้ว.
ก. ความหนาของผนังท่อ 1/8 นิ้ว
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.