VESTIL EMC-4848-2 เครื่องเอียงมุมไฟฟ้า/ไฮดรอลิก, 2000 ปอนด์ ความจุ 48 x 48
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องปรับมุมไฟฟ้า / ไฮดรอลิก |
ความจุ | ปอนด์ 2000 |
สี | สีน้ำเงิน |
ความสูงของเปล | 24 " |
ศูนย์กระเป๋าส้อม | 30 " |
ความสูงของกระเป๋าส้อม | 2 5 / 8 " |
ความกว้างของกระเป๋าส้อม | 7 5 / 8 " |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความสูง | 36 " |
HP | ฮิตแรงม้า |
ความยาว | 71.81 " |
ประเภทการทำงานของลิฟท์ | ปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้ |
ยกความเร็ว | 7 ฟุต/วินาที |
ความจุโหลด | ปอนด์ 2000 |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด มุมเอียง | 29 องศา |
หน่วยวัด | แต่ละ |
มอเตอร์ HP | ฮิตแรงม้า |
ระยะ | 3 |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 24 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 48 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็ก |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 48 " |
แหล่งพลังงาน | สายไฟฟ้า |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-emc-4848-2.pdf |
แรงดันไฟฟ้า | 460V |
โวลต์ / เฟส | 460/3 |
ความกว้าง | 68 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 360 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 92.23 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 172.72 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ความยาว | สูงสุด มุมเอียง | ความยาวแพลตฟอร์ม | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อีเอ็มซี-4242-2 | ปอนด์ 2000 | 63.5 " | 30 องศา | 42 " | 42 " | 59 " | ฿269,555 | ||
อีเอ็มซี-4242-4 | ปอนด์ 4000 | 63.5 " | 30 องศา | 42 " | 42 " | 59 " | ฿277,360 | ||
อีเอ็มซี-4848-4 | ปอนด์ 4000 | 71.81 " | 29 องศา | 48 " | 48 " | 68 " | ฿286,085 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.