VESTIL EMHC-3672-1 รถเข็นขนย้ายวัสดุไฟฟ้า ไม่มีข้าง ขนาด 36 x 72 นิ้ว
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นช่างไฟฟ้า |
แรงดันไฟของเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ | AC 115V |
แรงดันแบตเตอรี่ | 12V |
วัสดุล้อ | โฟมแข็ง |
สี | สีเทา |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ล้อหน้า Dia. | 12.25 " |
ความสูง | 52 " |
รวมถึง | เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 2 ก้อน |
ความยาว | 82 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 2000 |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ความสูงของแพลตฟอร์ม | 12 " |
สูงสุด โหลดความเร็วแล้ว | ไมล์ฮิต |
สูงสุด ความเร็วยกเลิกการโหลด | ไมล์ฮิต |
มอเตอร์ไฟฟ้า | 0.8kW |
มอเตอร์ไฟฟ้ากิโลวัตต์ | 0.8kW |
จำนวนแบตเตอรี่ | 2 |
จำนวนล้อ | 6 |
ความสูงของแพลตฟอร์ม | 12 " |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 72 " |
วัสดุแพลตฟอร์ม | เหล็ก |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 36 " |
แหล่งพลังงาน | ไฟฟ้าไร้สาย |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-emhc-3672-1.pdf |
ล้อหลัง Dia. | 40.12 " |
ความกว้าง | 36 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 245.7 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนล้อ | สี | ความสูง | ความยาวแพลตฟอร์ม | ความกว้างแพลตฟอร์ม | ความกว้าง | รวมถึง | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMHC-2860-1 | 6 | สีเทา | 42 " | 60 " | 28 " | 28.75 " | ฮาร์ดแวร์สำหรับการติดตั้ง | รถบรรทุกแพลตฟอร์ม | ฿246,280 | ||
EMHC-2860-2 | 6 | สีเทา | 42 " | 58.5 " | 24.75 " | 28.75 " | ฮาร์ดแวร์สำหรับการติดตั้ง | รถบรรทุกแพลตฟอร์ม | ฿242,282 | RFQ
| |
EMHC-2860-3 | 6 | สีเทา | 42 " | 58.5 " | 24.75 " | 28.75 " | ฮาร์ดแวร์สำหรับการติดตั้ง | รถบรรทุกแพลตฟอร์ม | ฿252,926 | RFQ
| |
EMHC-2860-4 | 6 | สีเทา | 58 " | 58.5 " | 24.75 " | 28.75 " | ฮาร์ดแวร์สำหรับการติดตั้ง | รถบรรทุกแพลตฟอร์ม | ฿267,322 | RFQ
| |
EMHC-2848-1 | 4 | เงิน | 41.75 " | 48 " | 28 " | 28.75 " | เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 2 ก้อน | รถเข็นช่างไฟฟ้า | ฿240,240 | ||
EMHC-2872-1 | 6 | สีเทา | 52 " | 72 " | 28 " | 28 " | เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ 2 ก้อน | รถเข็นช่างไฟฟ้า | ฿299,649 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.