VESTIL EPT-2748-45-SCL-RP รถลากพาเลท, 4500 ปอนด์ ความจุ สเกล/แพลตฟอร์ม 6V
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แจ็คพาเลทไฟฟ้า |
กระแสเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ | 10A |
แรงดันไฟของเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ | 24V |
ประเภทแบตเตอรี่ | (4) 6 โวลต์ 200 Ah |
แรงดันแบตเตอรี่ | 6V |
ความจุ | ปอนด์ 4500 |
วัสดุล้อ | โพลีบนเหล็ก |
เครื่องชาร์จแรงดันไฟฟ้าอินพุต | 120V |
สี | ดำ, เหลือง |
ความลึก | 76.5 " |
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อขับ | 10 " |
ความกว้างของล้อเลื่อน | 3 1 / 8 " |
พลังขับเคลื่อน | 1.2kW |
ความยาวส้อม | 48 " |
ส้อมลดความสูง | 3.38 " |
ความกว้างส้อม | 27 " |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
กรอบเชื่อมอย่างเต็มที่ | ใช่ |
ความยาวจับ | 48 " |
จัดการวัสดุ | เหล็ก |
ความสูง | 49 " |
kW | 1.2 |
ความยาว | 76.5 " |
ยกสูง | 8" |
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกกลิ้งโหลด | 2 3 / 4 " |
โหลดความกว้างลูกกลิ้ง | 3" |
ความสูงลดลง | 3 3 / 4 " |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด แอมป์ | 10A |
สูงสุด ระยะการเดินทาง | 4.25 " |
หน่วยวัด | แต่ละ |
มอเตอร์ไฟฟ้า | 2kw |
จำนวนแบตเตอรี่ | 4 |
การทำงานที่ชาร์จเต็ม | 6 ถึง 7 ชม. |
การทำงานเมื่อใช้เป็นระยะๆ | 8 ชม. |
แหล่งพลังงาน | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-ept-2748-45-scl-rp.pdf |
ยกสูง | 8" |
โรลเลอร์ Dia | 2.75 " |
ความกว้างของลูกกลิ้ง | 3" |
โคลงลูกกลิ้ง Dia | 1 1 / 2 " |
ความกว้างของลูกกลิ้งโคลง | 3" |
UPC | 691215086738 |
ใช้กับ | เปิดพาเลทด้านล่างเท่านั้น |
แรงดันไฟฟ้า | 24V ซี |
แรงดันไฟฟ้า (DC) | 24 |
ความกว้าง | 30.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 475.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 124.46 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 194.31 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.84 |
รหัส HS | 8427900000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | แรงดันแบตเตอรี่ | ความจุ | โหลดความกว้างลูกกลิ้ง | สูงสุด ระยะการเดินทาง | มอเตอร์ไฟฟ้า | จำนวนแบตเตอรี่ | การทำงานที่ชาร์จเต็ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPT-2547-30-SCL | 49.21 " | 12V | ปอนด์ 3000 | 3" | 4.625 " | 1.3kW | 2 | 3 ถึง 4 ชม. | ฿470,282 | ||
EPT-2547-30-SCL-AGM | 49 " | - | ปอนด์ 3000 | 3" | 4.625 " | 1.3kW | 2 | 3 ถึง 4 ชม. | ฿488,069 | ||
EPT-2748-45-SCL | 51.38 " | 6V | ปอนด์ 4500 | 2.9 " | 4.25 " | 2kw | 4 | 6 ถึง 7 ชม. | ฿578,556 | ||
EPT-2748-45-SCL-AGM | 51.38 " | - | ปอนด์ 4500 | 3" | 4.25 " | 2kw | 4 | 6 ถึง 7 ชม. | ฿616,029 | ||
EPT-2748-45-SCLRPAGM | 49 " | - | ปอนด์ 4500 | 3" | 4.25 " | 2kw | 4 | 6 ถึง 7 ชม. | ฿633,049 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.