VESTIL ERG-3660-M โต๊ะทำงานแบบกลไกข้อเหวี่ยงแบบมือหมุน ขนาด 36 x 60 นิ้ว
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะทำงานตามหลักสรีรศาสตร์ |
ความจุ | ปอนด์ 500 |
สี | สีน้ำเงิน |
ความลึก | 60 " |
ความสูง | 30 " |
ความยาว | 60 " |
ความสูงลดลง | 30 " |
วัสดุ | เหล็ก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
ความยาวแพลตฟอร์ม | 60 " |
ความกว้างแพลตฟอร์ม | 36 " |
แหล่งพลังงาน | ด้วยมือ |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-erg-3660-m.pdf |
ยกสูง | 46 " |
ความกว้าง | 36 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 321.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รหัส HS | 8428900290 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความยาว | แหล่งพลังงาน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ERG-3048-EH | 48 " | 48 " | สายไฟฟ้า | 30 " | ฿145,304 | ||
ERG-3048-H. | 48 " | 48 " | ด้วยมือ | 30 " | ฿108,213 | ||
ERG-3048-M | 48 " | 48 " | ด้วยมือ | 30 " | ฿108,213 | ||
ERG-3060-EH | 60 " | 60 " | สายไฟฟ้า | 30 " | ฿151,082 | ||
ERG-3060-H. | 60 " | 60 " | ด้วยมือ | 30 " | ฿113,882 | ||
ERG-3060-M | 60 " | 60 " | ด้วยมือ | 30 " | ฿113,882 | ||
ERG-3660-EH | 60 " | 60 " | สายไฟฟ้า | 36 " | ฿154,794 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.