VESTIL ExCNV-S-24-24 สายพานลำเลียงแบบขยายได้
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สายพานลำเลียง |
ความจุ | ปอนด์ 200 |
ล้อ Dia. | 4" |
วัสดุล้อ | ยูรีเทน |
ความกว้างของล้อ | 1.25 " |
ความสูงที่ยุบ | 24 " |
ความยาวพับ | 91 " |
ความกว้างที่ยุบ | 27 1 / 4 " |
สี | เงิน |
ความสูงของขาลดลง | 24 " |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนล้อ | 14 |
จำนวนลูกกลิ้ง | 64 |
จำนวนลูกกลิ้งต่อแถว | 8 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | vestil-rp-excnv-s-24-24.pdf |
ยกขาสูง | 43 " |
สีล้อ | สีแดง |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงของขาลดลง | จำนวนลูกกลิ้งต่อแถว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
ExCNV-R-24-24 | 29 " | 1 | ฿228,540 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.